Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS QBE3190UD25-differentiaalilähetin, märkä/märkä, 0 PSI - 25 PSI, 4 - 20 Ma tasavirta | CU2XKD 40PN64

SIEMENS QBE3190UD25 Differentiaalilähetin, märkä/märkä, 0 PSI - 25 PSI, 4 - 20 Ma tasavirta

Varastossa
Tuote: CU2XKD Malli: QBE3190UD25Ristiviite: 40PN64

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€930.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLähetin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SIEMENS QBE3190UD100-differentiaalilähetin, märkä/märkä, 0 PSI - 100 PSI, 4 - 20 Ma Dc, Nema 4, Ip65 | CU2XKC 40PN66 QBE3190UD100€988.58
SIEMENS QBE3190UD50 differentiaalilähetin, märkä/märkä, 0 PSI - 50 PSI, 4 - 20 Ma tasavirta | CU2XKE 40PN65 QBE3190UD50€930.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS QBE3190UD25 Differentiaalilähetin, märkä/märkä, 0 PSI - 25 PSI, 4 - 20 Ma tasavirta
€930.67 / yksikkö