Destaco 217 -sarja vaakasuuntaiset kiinnityspuristimet ovat ihanteellisia työkappaleiden pitämiseen tasaisia pintoja vasten puuntyöstössä, metallintyöstössä ja valmistussovelluksissa. Niissä on suuri kahvaväli avoimessa asennossa ja matalaprofiilinen muotoilu minimoimaan tilantarve puristimien asennuksessa ja käytössä, mikä helpottaa käyttöä ahtaissa tiloissa. Näitä käsikäyttöisiä puristimia käytetään sovelluksissa, joissa työkappaleen kiristys/irrotus vaaditaan toistuvasti koko toiminnan ajan. Destaco 217-UB-L -puristimessa on U-muotoinen kiristystanko, joka on suunniteltu mahdollistamaan nopean karan säädön pituudelta pitkittäisvarren pituudella seisonta-ajan lyhentämiseksi. Tämän ominaisuuden avulla työntekijä voi säätää erikokoisia työkappaleita varten kiinnittämällä varren pidennykset ja muut tarvikkeet. Siinä on myös säädettävä neopreenikara, joka estää työkappaleita löystymästä tai luistamasta ja pitää ne paikallaan koko käytön ajan. Tässä kiinnityspuristimessa on teräsrakenne lujuuden, kestävyyden ja kovan käytön aiheuttaman vaurion/kulumisen minimoimiseksi. Siinä on suora pohja pystysuoralle pinnalle/työkappaleelle asennettavaksi. Raptor Supplies tarjoaa tätä puristinta vaihtoehtoina, joissa on ruostumaton teräsrakenne korroosionkestävyyttä varten; laipallinen pohja vaakasuorille pinnoille asennukseen ja U-palkki sovelluksiin, jotka eivät vaadi lisävarusteiden, kuten pituus- ja korkeussovittimien, lisäämistä.
Käyttö:
Destaco 217-UB-L vaakasuuntaista kiinnikettä käytetään ihanteellisesti tarkastus-, hitsaus-, kokoonpano-, testaus- ja puuntyöstöön ilmailu-, kuljetus-, auto- sekä elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Sitä voidaan käyttää myös pitämään ja sulkemaan erilaisia kalusteita, kuten kammioiden ovia, kansia, kansia ja kulkuovia.
Ominaisuudet:
- Destaco 217-UB-L vaakasuora kiinnityspuristin on varustettu avoimella U-tangolla karojen, varren pidennysten tai muiden lisävarusteiden kiinnittämistä varten.
- Siinä on suora asennustyyli pystysuoralle pinnalle asennettavaksi.
- Tämän puristimen maksimikantavuus on 200 lb.
- Se on valmistettu teräksestä, joka estää taipumisen / murtumisen raskaan kuormituksen aikana.
- Tässä puristimessa on matala profiili ja suuri kahvaväli tilantarpeen minimoimiseksi.
- Helposti pidettävä kahva minimoi käyttäjän väsymyksen pitkäaikaisessa käytössä.
- Tämä kahva aukeaa jopa 61 astetta ja avaa kiinnitystangon jopa 91 astetta.
- Puristimen mukana toimitetaan säädettävä neopreenikara työkappaleiden turvalliseen pitämiseen.
- Puristinvarren korkeus on 1.11 tuumaa ja pituus 1.49 tuumaa.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco-karat: Destaco tarjoaa nämä neopreenikarat työkappaleiden pitämiseen painettuna, kun ne on kiinnitetty Destaco 217-UB-L -puristimen kiristystankoon.
- Destaco 215105: Raptor Supplies toimittaa nämä laipalliset aluslevyt karojen kiinnittämiseen asiakkaan määrättyyn paikkaan.
- Destaco-adapterit ja -jatket: Varren jatko- ja pituus-, korkeus- ja kiristysvarren sovittimet voidaan toimittaa myös Raptor Supplies tämän manuaalisen puristimen ulottuvuuden laajentamiseen ja pituuden ja korkeuden joustavaan säätöön.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 217-UB-L vaakasuora kiinnike on valmistettu ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 standardien mukaisesti ympäristöterveyden, turvallisuuden ja puristimen erinomaisen suorituskyvyn mukaisesti.
Asennus:
- Destaco 217-UB-L kiinnike kiinnitetään pystysuoraan pintaan/työkappaleeseen käyttämällä pohjassa olevia kierrereikiä turvallisen asennuksen varmistamiseksi.
- Tarvittaessa tämä puristin voidaan helposti irrottaa ruuvaamalla se irti yksinkertaisella ruuvimeisselillä.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä muita Destaco 217-UB-L -puristimen versioita on saatavana Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tarjoaa näitä manuaalisia kiinnittimiä vaihtoehtoina, joissa on laipallinen pohja (217-UL) asennettavaksi vaakasuoralle pinnalle. Destaco toimittaa myös samanlaisia kiinnittimiä U-tankolla (217-U) kiinteään suunnitteluun ja nopeaan asennukseen.
K. Kuinka vaakasuora pidike toimii?
A. AU-tankotyyliset vaakasuuntaiset kiinnityspuristimet ovat käsikäyttöisiä kahvalla/vivulla litteän kärjen kiinnittyneen neopreenikaran työntämiseksi työkappaletta vasten ja estämään sitä liikkumasta kesken käytön, mikä varmistaa turvallisen kiinnityksen.
K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?
A. Ero pystysuoran ja vaakasuoran kytkinpidikkeen välillä on puristimen kahvan lukitusasennossa. Pystysuora puristinkahva on suunnattu pystysuoraan tai kohtisuoraan alustaan, kun se on lukitussa asennossa, kun taas vaakasuora kääntöpuristin on vaakasuorassa tai rungon suuntainen.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Termi "pitokapasiteetti" tai pitovoima ilmaisee puristimen kyvyn pitää laitteita, työkappaletta tai peltiä alhaalla kokoonpanolinjalla tai muiden valmistusprosessien aikana.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -pihtien kanssa huoltotöitä tehtäessä?
V. On suositeltavaa käyttää kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC, kunnostetaan tai huolletaan merkin mekaanisia puristimia.
K. Merkitseekö kahvan punainen väri jotain Destaco -puristimissa?
A. Punaiset kahvat varoittavat käyttäjää käyttökahvan sijainnista ja milloin hänen tulee tarttua siihen.
K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?
A.Kyllä, Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ja minimoimaan ankarien teollisuusympäristöjen aiheuttamaa kulumista. Destaco toimittaa myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulko -olosuhteissa.