DESTACO 217-sarjan vaakasuorat pidikkeet


Destaco 217 -sarjan vaakasuuntaiset kiinnityspuristimet kiinnittävät esineet tukevasti paikoilleen koneistuksen, hitsauksen ja muiden valmistusprosessien aikana. Ne ovat hyödyllisiä teknikoille ja työntekijöille metalli-, puunjalostus-, elintarvike-, ilmailu- ja autoteollisuudessa. Nämä Destaco-puristimet parantavat toiminnan tehokkuutta ja varmistavat tarkkuuden. Ne estävät kaiken ei-toivotun liikkeen tai siirtymisen leikkauksen, muotoilun tai kokoonpanon aikana. Nämä Destaco 217 -sarjan puristimet eivät ainoastaan ​​helpota turvallisia työolosuhteita, vaan edistävät myös ammattimaisuutta...korkealaatuisten ja tarkkojen lopputuotteiden valmistus.Lue lisää

Suodattaa
Pohjan pituus: 1.46 " , Pohjan leveys: 1.55 " , Puristustangon aukko: 91 astetta , Halkaisija: 0.220 " , Kahvan avaaminen: 61 astetta , Kokonaiskorkeus: 1.950 "
TyyliMalliKorkeus kiristysvarren allaAsennusalustaKiinnitysvarren pituusMateriaaliKiinnitysvarren tyyliVaihda Lock PlusPitokykyKahvaHinta (ei alv)
A
217-UL
0.92 "Laippa1.49 "TeräsAvaa U-baariEi200 paunaa.horizonal€33.45
B
217-U
0.92 "Laippa2.31 "TeräsU-baariEi200 paunaa.horizonal€32.07
C
217-USS
0.93 "Laippa2.29 "Ruostumaton teräsU-baariEi250 paunaa.horizonal€58.46
D
217-UB
1.11 "Suoraan2.31 "TeräsU-baariEi200 paunaa.horizonal€32.07
E
217-UB-L
1.11 "Suoraan1.49 "TeräsAvaa U-baariEi200 paunaa.horizonal€33.45

217-sarjan vaakasuorat pidikkeet

Destaco 217 -sarjan vaakasuorilla pidikkeillä on matala profiili, joka tarjoaa suuren kahvan välyksen avoimessa asennossa ja kätevän käsittelyn. Näitä kiinnittimiä käytetään puunjalostuksessa, kiinnikkeiden tarkistuksessa, sulkemisissa ja kokoonpanotoiminnoissa, ja niitä tarjotaan eri korkeuksilla, pituuksilla, karatyypeillä ja kierrekokoilla.

Toimintamekanismi

  • Näissä Destacon puristimissa on vipumekanismi.
  • Kun tämä mekanismi on kytkettynä, se kohdistaa painetta työkappaleeseen ja tarjoaa vahvan pidon sovelluksesta.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Destaco 202208-M kara: Siinä on jälkiä jättämätön neopreenikärki, joka sopii erinomaisesti naarmuuntuville tai terävien reunojen aiheuttamille vaurioille alttiiden työkappaleiden pitämiseen.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on näiden Destaco-kiinnittimien kantavuus?

Teräspuristimien kantavuus on 200 lb Destaco ruostumattomasta teräksestä valmistetut puristimet kestää jopa 250 lb.

Voidaanko näitä puristimia käyttää tarkkuuskoneistukseen?

Vaakasuorat kiinnityspuristimet ovat ehdottoman tärkeitä tarkkuustyöstössä, jossa vakaus ja tarkkuus ovat tärkeitä. Ne estävät tärinän tai liikkeen, joka voisi vaarantaa koneistusprosessin tarkkuuden.

Kuinka Destacon vaakasuuntaiset kiinnityspuristimet auttavat vähentämään jätettä?

Estämällä työkappaleen liukumisen tai kohdistusvirheen vaakasuorat kiinnityspuristimet auttavat vähentämään materiaalin hukkaa ja työstämistä. Tämä johtaa tehokkaampaan resurssien käyttöön ja kustannussäästöihin valmistusprosessissa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?