Korostan vaakasuorat pidikkeet on varustettu kahvoilla, jotka ovat yhdensuuntaisia alustan kanssa lukitussa asennossa. Näitä kahvoja pyöritetään työntämään kiristysvarsiin kiinnitetyt karat työkappaleita vasten. Destaco 215 -sarjan vaakasuorat kiinnityspuristimet soveltuvat työkappaleiden pitämiseen tasaisia pintoja vasten asennustarkistuksessa, puuntyöstössä, sulkemisessa ja kokoonpanossa. Näitä käsikiristimiä käytetään työkappaleiden toistuvaan kiinnitykseen / irrotukseen. 215 -sarjan pihdit ovat matalaprofiilisia, mikä vähentää asennus- ja käyttötilan tarvetta ja helpottaa käyttöä ahtaissa tiloissa. Destaco 215-UB-käsipuristimessa on teräsrakenne, joka takaa rakenteen eheyden ja kestää kulumista raskaassa kuormituksessa. Tässä puristimessa on U -muotoinen puristustanko, jolla säädettävä neopreenikara voidaan kiinnittää pitotangon pituudelle. Tässä puristimessa on suora pohja asennettavaksi pystysuorille sivupinnoille. Raptor Supplies tarjoaa tämän puristimen muunnelmissa, joissa on ruostumaton teräsrakenne, laipallinen pohja ja kiinteä kiristyspalkki.
Käyttö:
- Tämä vaakasuora Destaco 215-UB-pidike on ihanteellinen käytettäväksi auto-, ilmailu-, kuljetus- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa kokoonpanoon, hitsaukseen, kalusteiden tarkastamiseen ja puuntyöstöön. Sitä voidaan käyttää myös erilaisten kalusteiden, kuten kammio- / kulkuovien, kansien ja kansien, sulkemiseen.
Ominaisuudet:
- Destaco 215-UB vaakasuora kiinnityspuristin on varustettu U-kiinnitystangolla karan kokoonpanojen säätämiseksi pitkin tankoa pituudeltaan erikokoisten työkappaleiden käsittelyä varten.
- Siinä on suora jalustan kiinnitystyyli kiinnittimen asentamiseksi pystysuorille pinnoille.
- Tässä puristimessa on matala profiili, joka vähentää käyttötilan tarvetta.
- Siinä on teräsrakenne, joka minimoi rikkoutumis- / taivutusvauriot, jotka aiheutuvat jopa 200 lb: n kuormista.
- Tässä puristimessa on helppokäyttöinen kahva, joka vähentää käyttäjän väsymystä pitkäaikaisessa käytössä.
- Puristinkahva pyörii jopa 78 astetta ylöspäin ja avaa puristustangon jopa 87 astetta.
- Puristimessa on 2.25 tuuman pitkä kiristysvarsi ja 1.15 tuuman korkeus kiristysvarren alla.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Raptor Supplies tarjoaa Destaco 202208-M litteä kärki sidottu neopreenikara työkappaleiden pitämiseksi kiinni kiinnittämällä kiinnitysvarteen.
- Destaco tarjoaa myös varaosia, kuten 215105 laipallinen aluslevy karan joustavaa säätöä varten Destaco 215-UB -kiinnikkeessä.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 215-UB vaakasuora pidike pitää kiinni teollisista standardeista, kuten ISO 14001: 2015 ja ISO 9001: 2015.
Asennus:
- Destaco 215-UB -puristin on kiinnitetty tukevasti työpöytiin tai tasaisiin pystysuoriin pintoihin käyttämällä kierteellisiä reikiä suorassa alustassa.
- Tämä puristin vaatii vähimmäisvälin yläpuolella käytön helpottamiseksi, koska sen kahva ja kiinnitystanko avautuvat ylöspäin.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä muita Destaco 215-UB-käsipuristimen variantteja on saatavana Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tarjoaa nämä manuaaliset puristimet laippapohjassa (215-U) kiinnittimen kiinnittämiseksi vaakasuoralle pinnalle. Lisää Destaco 215-UB -puristimeen liittyviä vaihtoehtoja on osoitteessa Destaco 215 -sarjan kiinnikkeet sivu verkkosivustollamme.
K.Miten vaakasuorat pidikkeet toimivat?
A. Tietyt U-tangon tyyppiset puristimet, kuten Destaco 215-UB -kiinnike, sisältävät litteän kärjen liimatun neopreenikaran, jota käytetään käsin kahvalla / vivulla. Tämä kahvan vaakasuuntainen liike työntää karaa työkappaletta vasten ja estää sitä liikkumasta puolivälissä, mikä varmistaa turvallisen kiinnityksen.
K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?
A. Ero on puristimen kahvan suunnassa, kun se on lukitussa asennossa. Pystysuora puristinkahva on pystysuorassa / kohtisuorassa alustaan nähden lukitussa asennossa, kun taas vaakasuorassa kääntöpuristimessa se on sijoitettu vaakasuoraan (yhdensuuntainen alustan kanssa).
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokapasiteetti tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai peltiä kiinni kokoonpanolinjoilla tai vastaavissa valmistusprosesseissa.
K. Merkitseekö kahvan punainen väri mitään Destaco -puristimissa?
A. Punaisilla kahvoilla ei ole tällaista merkitystä, paitsi jos ne tarkoittavat tunnistettavaa aluetta. Väri ilmoittaa käyttäjälle, missä käyttökahva on ja mistä ja milloin hänen pitäisi tarttua siihen.
K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?
A. Kyllä, Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ja minimoimaan kulumista ankarissa teollisuusympäristöissä. Sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulkona, on saatavana myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -pidikkeiden kanssa huoltotöitä tehtäessä?
A. On suositeltavaa käyttää kytkentärasvoja, kuten Mobil XTC, tuotemerkin mekaanisten puristimien uudelleenrakentamiseen tai huoltoon.
K. Merkitseekö kahvan punainen väri jotain Destaco -puristimissa?
A. Punaiset kahvat varoittavat käyttäjää käyttökahvan sijainnista ja milloin hänen tulee tarttua siihen.