Destaco 215-S vaakatasossa pitävä vipupuristin on suunniteltu sovelluksiin, joissa pito voi tehokkaasti korvata kiinnikkeet. Siinä on kompakti ja matala rakenne ahtaisiin tiloihin. Tämä vaakasuora puristin on varustettu kahvalla, jota voidaan käyttää joko edestä tai sivuilta. Tässä kiinnityspuristimessa on laipallinen pohja, jossa on kiinteä kiinnitystanko, kiinnitystangon avautumiskulma jopa 87 astetta ja pitokapasiteetti 200 lb. Siinä on kahva, vipujärjestelmä ja kiinnitystanko. Kiinnitystanko varmistaa, että esineet eivät liiku, ja vipujärjestelmä kohdistaa esineeseen tarpeeksi painetta pitääkseen työkappaleen vakaana työskentelyä varten. Puristimessa on kiinteä rakenne, joka kiinnittää ja löysää työkappaleita liikuttamatta itse puristinta. Tämä Destacon vaakasuora kiinnityspuristin on yhdistetty vivustojärjestelmään, joka käyttää voimakasta puristusvoimaa pienellä vaivalla lukitsemiseen tai avaamiseen. Tätä vipupuristinta käytetään pitämään työkappaleet paikoillaan vaakasuoran vipukahvan avulla, joka on tasainen, kun puristin on kytkettynä. Destaco 215-S vaakasuora pitopuristin on integroitu automaattiseen paineensäätöjärjestelmään, joka säätää automaattisesti puristimen painetta. Tämä mahdollistaa erikokoisten työkappaleiden kiinnittämisen. Destaco 215-S vaakasuora kiinnityskytkin on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja siinä on vaakasuora kahva, joka on samansuuntainen kiinnitystangon kanssa.
Käyttö:
Destaco 215-S vaakasuuntainen kiinnityspuristin on suunniteltu kokoonpanoon, kevyisiin kiinnitys- ja puuntyöstösovelluksiin ilmailu-, auto-, elintarvike- ja pakkausteollisuudessa sekä kulutustavarateollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 215-S vaakatasossa pitävä lukituskiinnike on pienin Destacon vaakatasossa pitävistä kiinnikkeistä.
- Siinä on matalaprofiilinen rakenne, jossa on kiinteä tanko ja laipallinen pohja estämään tukoksia, ja se on ihanteellinen kevyeen kiinnitykseen ahtaissa tiloissa.
- Tämä laite toimitetaan neopreenikaralla maksimaalisen pitovoiman saavuttamiseksi.
- Destaco 215-S vaakasuoraan painettuun vipupuristin sopii M6-karan lisävarusteille.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 205208-M: Näissä karakokoonpanoissa on kierretangot, jotka auttavat Destaco 215-S:n vaakasuorassa kiinnittimessä kiinnittämään materiaalia työpintoihin. Nämä karat voidaan säätää sopimaan eripaksuisille materiaaleille. Niitä voidaan käyttää myös kuluneiden/vaurioituneiden karojen vaihtamiseen, mikä pidentää puristimien käyttöikää ja vähentää vaurioitumisriskiä, kun kumitulpat alkavat kulua.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 215-S vaakatasossa pitävä vipupuristin on kansainvälisten standardien, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015, mukainen varmistaakseen ympäristön terveyden ja turvallisuuden sekä puristimen tehokkaan toiminnan.
Asennus:
- Destaco 215-S vaakasuoraan kiinnittimessä on laipallinen pohja, jossa on kierteitetyt kiinnitysreiät, joiden avulla yksikkö on helppo asentaa pinnoille.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Kuinka vaakasuuntaiset vaihtokiinnikkeet toimivat?
A. Vaakasuorat vipupuristimet käyttävät keskikohdan yläpuolista lukitustoimintoa työkappaleen tai kiinnikkeen pitämiseksi lukitussa asennossa.
K. Kuinka voimme mitata vipupuristimen kapasiteetin?
A. Tietyn vipupuristimen kapasiteetti voidaan mitata laskemalla kiristyslevyn (sen korkeimmassa asennossa) ja työpöydän välinen etäisyys.
K. Kuinka kytkinpuristin toimii?
A. Vipukiinnike toimii työkappaletta vasten ja puristaa tai venyttää varustettuja vivustoja pitääkseen työkappaleen paikallaan.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
A. Kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC, suositellaan käytettäväksi merkin mekaanisten puristimien kanssa.
K. Kuinka säädät vaakasuuntaista kytkinpuristinta?
A. Kiinnityksen jälkeen puristinta voidaan säätää löysäämällä / kiristämällä karamutteria (toimitetaan valittujen yksiköiden kanssa, jotka suojaavat hankausta, vääntymistä tai taipumista vastaan).
K. Voiko Destacon kädensijat irrottaa kiinnittimistä?
V. Yleensä Destacon kädensijat voidaan irrottaa liu'uttamalla ne pois. Jotkut kahvat on kuitenkin leikattava pois, koska ne on upotettu vinyyliin, jotta ne sopivat alla olevan kahvan muotoilun muotoon.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokapasiteetti tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai peltiä kiinni kokoonpanolinjoilla tai vastaavissa valmistusprosesseissa.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistettu voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.