MOEN Automaattiset huuhteluventtiilit


Suodattaa
Akun kesto: 250,000-työkierrot , Yhteyden sijainti: ylin , Suorittaa loppuun: kromi , Painealue: 10 - 125 psi , Rough-In: 11.5 " , Anturin kantama: 13-3/4" to 39-3/8" , Venttiilin suunnittelu: Mäntä
TyyliMalliValaisimen tyyppiGallonaa / huuhteluSisääntulon kokoVirtalähdeHinta (ei alv)
A
8310
WC1.61.5 "(4) AA-paristot€726.76
B
8311AC12
WC1.281.5 "12 VAC€739.61
A
8311
WC1.281"(4) AA-paristot€747.29
C
8312
urinaali13 / 4 "(4) AA-paristot€687.51

Automaattiset huuhteluventtiilit

Moenin automaattisia huuhteluventtiilejä käytetään julkisissa wc-tiloissa urinaalien huuhteluun. Nämä anturilla toimivat venttiilit eivät vaadi käyttäjän kontaktia aktivoituakseen, mikä vähentää bakteerien leviämistä. Ne käynnistävät huuhtelun automaattisesti asetetun aikavälin jälkeen tai kun käyttäjä siirtyy anturin alueen ulkopuolelle. Nämä huuhtelumittarit toimivat 10 - 125 psi:n paineilla, tarjoavat akun käyttöiän jopa 250000 0.75 sykliin asti, ja niitä on saatavana 1, 1.5 ja XNUMX tuuman tulokokoina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?