215-sarjan vaakasuorat pidikkeet
Destaco 215 -sarjan vaakasuuntaisia kiinnityspintoja käytetään pitämään työkappaleet paikoillaan vipukahvalla, joka on tasainen, kun puristin on kytkettynä. Nämä kiinnitysyksiköt kohdistavat alaspäin suuntautuvan puristusvoiman. Kun näiden vaakasuuntaisten vipukiinnikkeiden kahvaa käännetään alaspäin, kiristysvarsi kääntyy alaspäin vastakkaiseen suuntaan lukittuakseen keskustan. Näissä Destaco 215 -sarjan vaakasuorissa kiinnikkeissä on matala profiili, joka estää tukkeutumisen. Ne tarjoavat kiinteän vaihtoehdon irrotettaville puristimille suoritettaessa toistuvia tehtäviä, ja ne kestävät jopa 250 lb:n kuormia. Nämä vaakasuorat kiinnikkeet on valmistettu teräksestä / ruostumattomasta teräksestä rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden varmistamiseksi paljailla pinnoilla. Destaco 215 -sarjan vaakasuorat alaspidikkeet mahdollistavat puristustangon avautumisen 87 asteeseen ja kahvan avautumisen 78 asteeseen. Kun kahvaa käännetään alaspäin, kiristysvarsi kääntyy alaspäin vastakkaiseen suuntaan lukittuakseen sen keskustan yli. Kun kahva on konfiguroitu vaaka-asentoon, nämä vipukiinnikkeet ovat lukitussa asennossa. Nämä vaakasuorat kiinnikkeet on varustettu laipallisilla / suorilla alustoilla, joissa on kierrereiät nopeaa ja varmaa asennusta varten.
Usein kysytyt kysymykset
Miten vaakasuuntaisia vaihtokiinnittimiä käytetään?
Vaakasuorat vipupuristimet käyttävät ylikeskipuolista lukitustoimintoa työkappaleen tai kiinnikkeen pitämiseksi lukitussa asennossa työpöytää / tasaista pintaa vasten erilaisissa teollisissa sovelluksissa, kuten puun ja metallin työstössä.
Kuinka vaakasuuntaiset kiinnikkeet toimivat?
Tietyissä U-tangotyylisissä kiinnitysvarren puristimissa, kuten Destaco 205-U -kiinnityspuristimessa, on litteäkärkinen neopreenikara, jota käytetään käsin kahvan/vivun avulla. Tämä vaakasuora kahvan liike työntää karaa työkappaletta vasten ja estää sitä liikkumasta kesken käytön varmistaen siten varman kiinnityksen.
Mitä eroa on pysty- ja vaakakytkimen välillä?
Ero on kiinnityskahvan asennossa, kun se on lukitussa asennossa. Pystypuristinkahva sijoitetaan pystysuoraan (suoraan alustaan nähden), kun se on lukitussa asennossa, kun taas vaakasuuntaisen vipupuristimen tapauksessa se on sijoitettu vaakasuoraan (rinnansuuntaisesti alustan kanssa).
Mitä puristusvoima tarkoittaa?
Puristusvoima on se voima, joka todellisuudessa kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, mukaan lukien; sylinterin reikä, sylinterin pinta-ala, karan asento (kiristysvarren pituus) ja käytettävissä oleva ilmanpaine. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.
Mikä rasva sopii ihanteellisesti Destacon puristimiin niiden uudelleenrakentamista varten?
Kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC, tulee käyttää käsiteltäessä Destacon mekaanisia puristimia, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
Miten kytkinpuristimet mitataan?
Kiinnittimiä on saatavana useissa eri pitoisuuksissa. Tietyn vipupuristimen kapasiteetti voidaan mitata laskemalla kiristyslevyn (sen korkeimmassa asennossa) ja työpöydän välinen etäisyys.