Destaco 215-USS vaakasuora painonappikiinnityspuristin on suunniteltu pitämään työkappaleet paikallaan ja puristuksissa tasaisille pinnoille puuntyöstö- ja valmistustiloissa. Tämä käsin pidettävä tanko -puristin on ihanteellinen sovelluksiin, joissa vaaditaan työkappaleen kiinnittämistä / irrottamista toistuvasti koko toiminnan ajan. Se on suunniteltu varmistamaan pitkä elinkaari, kun käytetään tavallisia kiristysvarsia ja -karoja. Sen matala profiili minimoi puristimien asennuksen ja käytön tilan tarpeen ja mahdollistaa helpon käytön ahtaissa tiloissa. Tässä kytkinpuristimessa on U -muotoinen tanko, joka on suunniteltu mahdollistamaan karan nopea säätö pitopalkin pituudella. Tämän ominaisuuden avulla työntekijä voi säätää vaihtopuristinta erikokoisille työkappaleille. Lisäksi Destaco 215-USS -puristimessa on säädettävä ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuusiokanta, joka pitää työkappaleen paikallaan koko toiminnan ajan ja estää sen löystymisen / liukumisen. Siinä on kaikki ruostumattomasta teräksestä valmistetut rakenteet, jotka estävät vaurioita / kulumista erittäin hankaavia olosuhteita ja ulkoilmaa vastaan. Tätä puristinta ei kuitenkaan ole tarkoitettu koneistus- ja metallityösovelluksiin. Sitä on saatavana myös teräksisenä, suorakulmaisena U -tangona ja laippapohjaisena kiinteänä tangona Raptor Supplies.
Käyttö:
- Vaakasuora pidike Destaco 215-USS on tarkoitettu sulkimien ja kiinnikkeiden tarkastamiseen sekä kokoonpano- ja puuntyöstöteollisuuteen teollisuuslaitoksissa. Sitä voidaan käyttää myös hitsaus- ja elintarviketeollisuudessa, mutta sitä ei suositella työstösovelluksiin.
Ominaisuudet:
- Destaco 215-USS vaakasuorassa pidettävässä kytkimen lukituspuristimessa on säädettävä ruostumattomasta teräksestä valmistettu kara, joka estää työkappaleen liukumisen ja otteen menettämisen kesken käytön.
- Sen matalaprofiilinen muotoilu mahdollistaa helpon asennuksen ahtaisiin tiloihin ja varmistaa, että puristamisen aikana vaaditaan vähimmäisvälys.
- Destacon vaakasuorassa pidätyskytkimen lukituspuristimessa on ruostumaton teräsrakenne, joka estää puristimen taipumisen / katkeamisen raskaissa kuormituksissa samalla kun se kestää kulumista erittäin hankaavia ympäristöjä / teollisuusolosuhteita vastaan.
- Siinä on laipallinen pohja, jossa on kaksi paria asennusreikiä, mikä varmistaa turvallisen asennuksen tasaisille pinnoille / työpöydille.
- Kiinnityspalkki ja kahva Destacon vaakasuorassa pitämällä painonapin lukituspuristin voi avautua jopa 87 ja 78 astetta.
- Siinä on U -tankoinen kiristysvarsi, joka tarjoaa enintään 250 lb: n pidon.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 202943-M ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuusiokantakara on saatavana rikkoutuneen / kuluneen karan vaihtamiseen Destaco 215-USS vaakasuorassa pidikkeessä.
- Laipallista aluslevyä Destaco 215905 käytetään riittävän kuorman ylläpitämiseen laipan pulttien ja tiivisteiden kiristämiseen.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 215-USS vaakasuora pidike on valmistettu alan standardien, kuten ISO 9001: 2015 ja ISO 14001: 2015, mukaisesti.
Asennus:
- Destaco 215-USS vaakasuorassa pidikkeessä on laipallinen pohja, jossa on kaksi paria kiinnitysreikiä, mikä mahdollistaa turvallisen asennuksen tasaisille pinnoille / työpöydille. Tarvittaessa tämä puristin voidaan helposti irrottaa avaamalla se yksinkertaisella ruuvimeisselillä.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?
A. Ero on kahvan suunnassa, kun puristin on lukitusasennossa. Pystysuora puristinkahva on lukittuessa asennossa pystysuunnassa (kohtisuorassa pohjaan nähden), kun taas vaakasuorassa kytkinpuristimessa se on vaakasuorassa (rungon suuntainen).
K. Tarjoaako brändi vaakasuuntaisia pidikkeitä muissa pohja -asennustyyleissä?
A.Kyllä, tämän laipallisen U -pohjaisen tankoversion lisäksi Destaco tarjoaa myös suoran pohjan U -tankoa (Destaco 215-UB) ja laippapohjainen kiinteä tanko (Destaco 215-S) tyyliin vaakasuorat kiinnikkeet.
K. Mikä on vaakasuora pidike?
A. Destacon vaakasuorat kiinnityspidikkeet on suunniteltu pitämään työkappale paikallaan tasaista pintaa / työpöytää vasten erilaisissa teollisissa sovelluksissa, kuten metallin- ja puuntyöstössä.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokapasiteetti tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai metallilevyjä alhaalla kokoonpanolinjalla tai minkä tahansa muun valmistusprosessin aikana.
K.Miten vaakasuorat pidikkeet toimivat?
A. Joissakin U -palkkityylisissä kiristysvarsipuristimissa on litteä kärki, neopreenikara, jota käytetään käsin kahvalla / vivulla. Tämä kahvan liike työntää karaa työkappaletta vasten ja estää sitä liikkumasta puolivälissä, mikä varmistaa turvallisen kiinnityksen.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
A. Mekaanisten puristimien sujuvan toiminnan ja kestävyyden varmistamiseksi on suositeltavaa käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa.
K. Mitä Destaco -puristimien kahvan punainen väri tarkoittaa?
A. Punaiset kahvat varoittavat käyttäjää käyttökahvan sijainnista ja siitä, milloin hänen pitäisi tarttua siihen. Punaisella värillä ei ole lisäetuja pihtien toiminnassa.