Destaco 215-U vaakasuora kiinnityskytkin on suunniteltu materiaalien/työkappaleiden kiinnittämiseen työpöytään ja kiinnikkeiden tarkistamiseen puuntyöstötiloissa. Tämä pitopuristin on sopiva valinta toimintoihin, joissa työkappaletta on kiinnitettävä/irrotettava toistuvasti koko tehtävän ajan. Siinä on U-muotoinen tanko, joka varmistaa nopean karasäädön pitotangon pituudella. Tämän ominaisuuden avulla käyttäjä voi säätää kytkintä erikokoisille työkappaleille. Tässä Destaco 215-U -kiinnityspuristimessa on kaareva tyylinen kahva, jossa on muovinen kahva, joka tarjoaa maksimaalisen vipuvaikutuksen kiinnityksen aikana ja varmistaa käyttömukavuuden pitkäaikaisessa käytössä. Sen mukana tulee säädettävä neopreeninen karakokoonpano, joka pitää työkappaleen paikallaan koko toiminnan ajan ja estää sitä löystymästä/liukumasta. Tässä Destaco 215-U -kiinnityspuristimessa on teräsrakenne, joka minimoi vauriot / kulumisen ankarissa teollisuusympäristöissä. Destaco 215 -sarjan kiinnikkeet on saatavana myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuna, suorapohjaisena U-tangona ja laippapohjaisena kiinteänä tangon tyylisinä vaihtoehtoina Raptor Supplies.
Käyttö:
- Destaco 215-U vaakasuoraan pidettävä kytkinlukituspuristin on suunniteltu puun työstöön, kalusteiden ja sulkimien tarkastamiseen sekä kokoonpanotoimintojen suorittamiseen eri teollisuuslaitoksissa. Tätä puristinta voidaan käyttää myös hitsaukseen ja elintarvikkeiden käsittelyyn, mutta sitä ei suositella työstösovelluksiin.
Ominaisuudet:
- Destaco 215-U vaakatasossa pidettävä kytkinlukituspuristin on matalaprofiilinen, mikä mahdollistaa kevyen kiinnityksen vaikeasti tavoitettavissa oleviin alueisiin ja ahtaisiin tiloihin.
- Siinä on muovikahva, joka takaa maksimaalisen pidon kiinnityksen aikana ja minimoi käyttäjän väsymyksen pitkäaikaisessa käytössä.
- Tässä puristimessa on teräsrakenne ja neopreenikara kestävyyden, turvallisuuden ja käytön helpottamiseksi.
- Siinä on U -muotoinen puristustanko, joka on suunniteltu varmistamaan karan nopea säätö pitopituuden pituudella.
- Siinä on laipallinen pohja, jossa on kaksi paria asennusreikiä asennuksen helpottamiseksi tasaisille pinnoille / työpöydille.
- Destaco tarjoaa myös laajan valikoiman vaakasuorat pidikkeet monissa kokoonpanoissa ja tyyleissä, kuten J -koukku -tyyliset käsipuristimet, matalaprofiiliset T -tyyliset kahvapuristimet ja Toggle Lock Plus -yhteensopivat kiinnikkeet.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 202208-M karakokoonpano: Tämä neopreenikarakokoonpano kiinnittyy tähän Destaco 215-U -kytkinpuristimeen ja pitää työkappaleet alhaalla.
- Destaco 215105 laipalliset aluslevyt: Tämä aluslevysarja kiinnittyy tähän Destaco 215-U -kiinnikkeeseen pitämään karakokoonpanon tukevasti paikallaan.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 215-U vaakasuora painonappikytkin on ISO 9001: 2015- ja ISO 14001: 2015 -sertifioitu
Asennus:
- Destaco 215-U vaakasuorassa pidikkeessä on laipallinen pohja, jossa on kaksi paria kiinnitysreikiä, mikä mahdollistaa turvallisen asennuksen tasaisille pinnoille / työpöydille. Tarvittaessa tämä manuaalinen pidike voidaan irrottaa helposti irrottamalla se yksinkertaisella ruuvimeisselillä.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Tarjoaako brändi vaakasuuntaisia pidikkeitä muissa pohja -asennustyyleissä?
A.Kyllä, paitsi Destaco 215-U laipallinen pohja U-tanko, se tarjoaa myös suoraa U-tankoa (Destaco 215-UB) ja laippapohjainen kiinteä tanko (Destaco 215-S) tyyliin vaakasuorat kiinnikkeet.
K. Mikä on vaakasuora pidike?
A. Destacon vaakasuorat pidikepuristimet on sijoitettu vaakasuoraan kahvoihin, ja ne soveltuvat työkappaleen pitämiseen paikallaan tasaisella pinnalla / työpöydällä erilaisissa teollisissa sovelluksissa, kuten puun- ja metallin työstössä.
K.Miten vaakasuorat pidikkeet toimivat?
A. Joissakin U-palkkityylisissä puristusvarsipuristimissa, kuten Destaco 215-U käsipidikkeessä, on litteä kärki, neopreenikara, jota käytetään käsin kahvalla / vivulla. Tämä kahvan vaakasuuntainen liike työntää karaa työkappaletta vasten ja estää sitä liikkumasta puolivälissä, mikä varmistaa turvallisen kiinnityksen.
K. Mitä suositellaan käytettäväksi Destaco -pihtien kanssa käytettävän rasvan kanssa rakennettaessa?
A. Aina kun käsittelet tuotemerkin mekaanisia puristimia, on suositeltavaa käyttää kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC.
K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?
A. Ero on puristuskahvan asennossa, kun se on lukitussa asennossa. Pystysuora puristinkahva on lukittuessa asennossa pystysuunnassa (kohtisuorassa pohjaan nähden), kun taas vaakasuorassa kytkinpuristimessa se on vaakasuorassa (rungon suuntainen).
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokapasiteetti tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai metallilevyjä alhaalla kokoonpanolinjalla tai minkä tahansa muun valmistusprosessin aikana.
K. Merkitseekö kahvan punainen väri mitään Destaco -puristimissa?
A. Punaisilla kahvoilla ei ole tällaista merkitystä, paitsi jos ne osoittavat tunnistettavan alueen. Se ilmoittaa käyttäjälle, missä käyttökahva on ja mistä ja milloin hänen pitäisi tarttua siihen.
K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?
A. Kyllä, Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ja minimoimaan kulumista ankarissa teollisuusympäristöissä. Sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulkona, on saatavana myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä.