Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 202208-M Litteä kärki liimattu neopreenikara, 0.39 tuuman kannen leveys | AC8PFB 3CWZ6

DESTACO 202208-M litteäkärkinen neopreenikara, 0.39 tuuman kannen leveys

Varastossa
Tuote: AC8PFB Malli: 202208-MRistiviite: 3CWZ6

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeopreenikara
Korkin leveys (tuumaa)0.39 "
Pituus44mm
Kierteen kokoM6
KärkiNeopreeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Destaco 202208-M litteäkärkiseksi liimattua neopreenikaraa käytetään yhdessä erilaisten käsikäyttöisten puristimien (pysty- ja vaakapuristimien) kanssa, joita käytetään pitämään työkappaleet paikoillaan vaaka-/pystysuuntaisia ​​pintoja vasten. Se on ihanteellinen valinta käsikäyttöisille puristimille, joita käytetään hitsaukseen, CNC-/koneistukseen, kokoonpanoon, tavaroiden ja laitteiden huoltoon, puuntyöstöön sekä kiinnitys- ja testaussovelluksiin. Destaco-karakokoonpanossa on jälkiä jättämätön neopreenikärki, joka on ihanteellinen pitämään työkappaleita, jotka ovat alttiita naarmuuntumiselle tai terävien reunojen aiheuttamille vaurioille, samalla kun se estää työkappaletta liikkumasta, irtoamasta, liukumasta tai putoamasta kesken käytön. Tässä kiristyskarassa on teräsrakenne, joka estää taipumisen ja murtumisen raskaiden kuormien alla ja varmistaa samalla korkean kulutuskestävyyden ankarissa teollisuusympäristöissä. Siinä on pitkä kierrevarsi, joka helpottaa säätöä työkappaleen koon mukaan. Destacon litteäkärkiliitoskarakokoonpanossa on kaksinkertaiset vastamutterit, jotka estävät karaa liikkumasta puristimen päässä. Tämä kara asennetaan manuaaliseen puristimeen käyttämällä paria laipallisia aluslevyjä, jotka tarttuvat karaan kuusiomuttereiden avulla.

Käyttö:

Destaco 202208-M litteäkärkisidottu neopreenikara soveltuu erilaisiin kiinnitystehtäviin, kuten hitsaus, CNC / koneistus, kokoonpano, tavara- ja laitehuolto, puuntyöstö ja kiinnitys- ja testaus. Tämä kara on ihanteellinen elintarvike- ja pakkaus-, ilmailu-, kuljetus- ja kulutustavarateollisuuteen.

Ominaisuudet:

  • Destaco 202208-M litteäkärkisidottu neopreenikaran muotoilu tarjoaa täyden kosketuksen tasaisilla pinnoilla, mikä estää työkappaletta liikkumasta, irtoamasta, liukumasta tai putoamasta kesken käytön.
  • Siinä on kaksinkertaiset vastamutterit, jotka estävät karaa liikkumasta puristimen päässä.
  • Destacon litteäkärkisidottu neopreenikara on varustettu pitkällä kierteisellä karalla, joka mahdollistaa helpon säädön työkappaleen koon mukaan.
  • Tässä kiristyskarassa on kaikki teräsrakenne, joka estää taipumisen ja murtumisen raskaan kuormituksen aikana ja varmistaa samalla korkean kulutuskestävyyden ankarissa teollisuusympäristöissä.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Destaco 202208-M litteäkärkisidottu neopreenikara täyttää ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015 kansainväliset standardit varmistaakseen ympäristöterveyden ja -turvallisuuden sekä puristimen tehokkaan toiminnan.

Asennus:

  • Destaco 202208-M litteäkärkisidottu neopreenikaran kierteinen varsi voidaan asentaa manuaalisen puristimen pitovarteen/leukaan ja varsi kiinnitetään paikoilleen kahdella vastamutterilla.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Tarjoaako tuotemerkki karakokoonpanoja muissa kokoonpanoissa?

V. Kyllä, käyttäjät voivat myös valita laajasta valikoimasta karakokoonpanot joita on saatavana useissa kärkityyleissä.

K. Mitä eroa on kiinteiden ja kääntyvien jalkojen tyylisten karojen välillä?

A. Kiinteäkärkiset karat, kuten Destaco 202208-M, käytetään työkappaleiden pitämiseen tasaisilla pinnoilla, kun taas kääntyvät jalan karakokoonpanot pitävät työkappaletta epätasaisilla tai kartiomaisilla pinnoilla.

K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?

A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistettu voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.

K. Tarjoaako tuote muita karakokoonpanoja?

V. Kyllä, Destaco 202208-M, litteäkärkisidottu neopreenikaran lisäksi tuotemerkki tarjoaa myös kääntöjalkatyyppisiä karakokoonpanoja (Destaco 210209 kääntyvä jalkakara).

K. Ovatko Destacon kääntyvän jalan karakokoonpanot ruosteenkestäviä?

V. Kyllä, Destacon teräskarakokoonpanot kestävät ja minimoivat kulumisen ankarissa teollisuusympäristöissä. Ulko-olosuhteissa kiinnitystä vaativiin sovelluksiin on saatavana myös kuusiokantaisia ​​ruostumattomasta teräksestä valmistettuja karakokoonpanoja.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkin leveys (tuumaa)Kierteen kokoPituusHinta
DESTACO 215208-M Litteäkärkinen neopreenikara, M6 Kierrekoko, 54 mm Pituus | AC8PFC 3CWZ7 215208-M0.39 "M654mm€4.98
DESTACO 225208-M Litteäkärkinen neopreenikara, M8-kierre, 2.09 tuuman pituus | AC8PFD 3CWZ8 225208-M0.51 "M853mm€5.33
DESTACO 240208-M Litteäkärkinen neopreenikara, M10 x 1.5 tuuman kierrekoko | AC8PFE 3CWZ9 240208-M0.67 "M1079mm€6.40
DESTACO 507208-M tasakärkinen neopreenikara, 3.27 tuuman pituus, vastamutterit | AC8PFF 3CXA1 507208-M0.51 "M883mm€5.33
DESTACO 235208-M Litteäkärkinen neopreenikara, M10 Metrinen kierrekoko | AG3QYQ 33TV81 235208-M1.02 "M10 x 1.5120mm€8.04
DESTACO 307208-M Litteäkärkinen neopreenikara, M8 kierrekoko, 43 mm Pituus | AG3QYR 33TV82 307208-M0.51 "M843mm€4.77
DESTACO 201208-M Litteäkärkinen neopreenikara, vastamutterit mukana | CD4RFN 201208-M0.31 "M432mm€3.32

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 202208-M litteäkärkinen neopreenikara, 0.39 tuuman kannen leveys
€4.64 / yksikkö