SOLBERG CSL-685P-1000F alipainesuodatin 10 laippaa 2900 maksimi CFM | AE4EUW 5JRD7

SOLBERG CSL-685P-1000F Tyhjiösuodatin 10 Laippa 2900 Max Cfm

Varastossa
Tuote: AE4EUW Malli: CSL-685P-1000FRistiviite: 5JRD7

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€12,348.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiösuodatin
Halkaisija26 7 / 16 "
Tehokkuusluokitus99%
Suodattimen luokitus5 mikronia
Korkeus57.5 "
Tuloaukko10 Laippa
MateriaaliHiiliteräs
Max. Virtaus2900 CFM
pistorasia10 Laippa
TyyppiNormaali tulli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 186.75
Laivan korkeus (cm)96.52
Laivan pituus (cm)165.1
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKorkeusTuloaukkoMax. VirtauspistorasiaHinta
SOLBERG CT-235P-400C tyhjiösuodatin 4 tuuman Fnpt 5 mikronia 520 CFM | AB3GQT 1TBZ8 CT-235P-400C13 1 / 2 "18.88 "4 (F) NPT520 cfm4 (F) NPT€1,670.85
SOLBERG CSL-239-300C tyhjiösuodatin 3 Fnpt 300 Max Cfm | AE4EUX 5JRD8 CSL-239-300C13 1 / 4 "15.75 "3 (F) NPT300 cfm3 (F) NPT€1,460.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLBERG CSL-685P-1000F Tyhjiösuodatin 10 Laippa 2900 Max Cfm
€12,348.89 / yksikkö