Destaco 210-TU pystysuoraan kiinnittävää vipupuristinta käytetään ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa poraukseen, testaukseen, liimaukseen, puuntyöstöön, kevyeen koneistukseen ja kiinnitysten tarkastamiseen. Tämä pystysuora kahvan vipupuristin tarjoaa kiinteän vaihtoehdon irrotettaville C-puristimille tai jousikiinnikkeille samalla, kun materiaalit kiinnitetään työpintaan. Destaco 210-TU pystysuunnassa pitävä vipupuristin sisältää kiinteän rakenteen materiaalien kiinnittämiseen ja löysäämiseen ilman, että puristinta siirretään, ja siinä on suora pohja, jossa on asennusreiät helpon ja turvallisen asennuksen helpottamiseksi. Siinä on U bar -konfiguroitu kiristysvarsi, joka on varustettu neopreenikaralla, mikä helpottaa karan nopeaa säätöä pitotangon pituudella. Destaco 210-TU pystysuora kiinnityspuristin on varustettu tarkasti koneistetuilla komponenteilla, joissa on karkaistut ja hiotut kääntötapit ja holkit pitkän käyttöiän takaamiseksi. Tässä puristimessa on helposti pidettävä T-kahva, jota voidaan käyttää kummaltakin puolelta tai takaa, mikä minimoi käyttäjän väsymyksen pitkäaikaisen käytön aikana. Destaco 210-TU pystysuunnassa kiinnityspuristin mahdollistaa kiinnitystangon ja kahvan avaamisen 103 astetta ja 58 astetta vastaavasti, ja se pystyy pitämään kuormia jopa 600 lb:iin asti.
Käyttö:
Destaco 210-TU pystysuoraan kiinnitetty vipupuristin on ihanteellinen poraamiseen, liimaukseen, testaukseen, puuntyöstöön, kevyeen koneistukseen ja kiinnitysten tarkastukseen auto-, ilmailu- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 210-TU pystysuorassa kiinnittimessä on teräsrakenne, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden paljailla pinnoilla.
- Tämä pystysuora pidike on varustettu neopreenikaralla, joka suojaa hankauksen, vääntymisen ja taipumisen aiheuttamilta vaurioilta.
- Destaco 210-TU pystysuorassa kiinnikkeessä on suora pohja ja asennusreiät helpon ja turvallisen asennuksen helpottamiseksi.
- Tämä pystysuora kiinnityspuristin on varustettu helposti pitävällä T-kahvalla, jota voidaan käyttää kummaltakin puolelta tai takaa, mikä minimoi käyttäjän väsymyksen pitkäaikaisessa käytössä.
- Destaco 210-TU pystysuora kiinnityspuristin kestää jopa 600 lb:n kuormituksen.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 235106: Näitä laipallisia aluslevyjä käytetään riittävän kuormituksen ylläpitämiseen laipan pulttien ja tiivisteiden kiristämiseen.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 210-TU pystysuoraan kiinnitettävä vipupuristin on kansainvälisten standardien, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015, mukainen varmistaakseen ympäristön terveyden ja turvallisuuden sekä puristimen tehokkaan toiminnan.
Asennus:
- Destaco 210-TU pystysuorassa kytkinpuristimessa on suora pohja ja asennusreiät helpon ja turvallisen asennuksen helpottamiseksi.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on pystysuora pidike?
A. Destacon pystysuorat kiinnityspuristimet on erityisesti suunniteltu pitämään työkappale paikallaan tasaisella pinnalla / työpöydällä erilaisissa teollisissa sovelluksissa, kuten puun- ja metallin työstössä.
K. Kuinka säädät pystysuoran pitokytkimen?
A. Kiristyksen jälkeen kiristysvoimaa voidaan säätää löysäämällä / kiristämällä karamutteria.
K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?
A. Ero on puristimen kahvan asennossa, kun puristin on lukitusasennossa. Pystysuora puristinkahva on sijoitettu pystysuoraan (kohtisuoraan pohjaan nähden), kun se on lukittuna, kun taas vaakasuorassa kytkinpuristimessa se on vaakasuorassa (rungon suuntainen).
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitovoima tai pitokapasiteetti ilmaisee puristimen kykyä pitää kiinni laitteistoa tai metallilevyä kokoonpanolinjalla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistuva voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu eri tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?
V. Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.
K. Toimittaako Destaco vedenkestäviä puristinantureita?
A. Kyllä, Destaco toimittaa myös IP65 -standardien mukaisesti suunniteltuja induktiivisia antureita suojaamaan tehokkailta hydraulisilta suihkeilta, pölyltä ja rankkasateelta.
K. Ei Raptor Supplies tarjoatko vaihtokarat alaspidikettä varten?
Kyllä, Raptor Supplies tarjoaa Destaco-karat kiinnittimiin, jotka korvaavat kuluneet yksiköt ja suojaavat niitä hankauksen / vääntymisen / taipumisen aiheuttamilta vaurioilta.
K. Mitä versioita Destacon pystykahvan vipukiinnittimistä on saatavilla Raptor Supplies?
A. Destacon pystykahvan kytkinpuristimet ovat saatavilla teräksestä, ruostumattomasta teräksestä ja taotuista seosteräksistä.