VESTIL Nosto- ja kallistussaksipöydät


Suodattaa
Paristot mukana: Ei , Väri: sininen , Loppukallistus: 45 astetta , Huulen korkeus: 12 " , Materiaali: Teräs , Max. Korkeus: 36 " , Moottori HP: 1 1/2 hv , Liike: Ei kannettava, kiinteä , Toiminnan tyyppi: Painike, sähkö , vaihe: 3 , Alustan pituus: 48 " , Virtalähde: Sähköjohto , Kallistuksen laskuaika: 15 sekuntia. , Jännite: 460V AC
TyyliMalliKallistuksen korotettu aikaKokoKorkeusLeveysPituusNostonopeusLift Time DownNostoaika ylösHinta (ei alv)
A
EHLTT-3648-1-47
27 sekuntia.1000 lbs.23 "36 "52 "12 s/ft.13 sekuntia.12 sekuntia.€9,571.69
B
EHLTT-3648-3-47
27 sekuntia.3000 lbs.23 "36 "48 "12 s/ft.13 sekuntia.12 sekuntia.€12,110.18
C
EHLTT-4848-2-47
27 sekuntia.2000 lbs.23 "48 "52 "12 s/ft.13 sekuntia.12 sekuntia.€11,021.96
D
EHLTT-3648-4-47
27 sekuntia.4000 lbs.23 "36 "44 "22 s/ft.13 sekuntia.22 sekuntia.€13,586.31
E
EHLTT-4848-1-47
27 sekuntia.1000 lbs.23 "48 "52 "12 s/ft.13 sekuntia.12 sekuntia.€10,867.39
F
EHLTT-4848-3-47
27 sekuntia.3000 lbs.23 "48 "52 "12 s/ft.13 sekuntia.12 sekuntia.€12,768.90
G
EHLTT-4848-4-47
27 sekuntia.4000 lbs.----13 sekuntia.22 sekuntia.€14,522.80
H
EHLTT-3648-2-47
27 sekuntia.2000 lbs.----13 sekuntia.12 sekuntia.€10,628.31
I
EHLTT-4848-5-47
30 sekuntia.5000 lbs.25 "48 "53 "12 s/ft.18 sekuntia.32 sekuntia.€17,994.94

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?