Destaco 210-UR pystysuora kiinnityspuristin soveltuu työkappaleiden pitämiseen tasaisia pintoja / työpenkkejä vasten. Siinä on hiiliteräsrakenne, joka on sinkitty vaurioiden/kulumisen minimoimiseksi hankaavia olosuhteita ja ulkoilmaa vastaan. Siinä on neopreenikara, joka pitää työkappaleen paikallaan koko toimenpiteen ajan ja estää sitä löystymästä/liukumasta. Tämä vipupuristin on sopiva valinta töihin, joissa työkappaletta on kiinnitettävä/irrotettava toistuvasti koko toimenpiteen ajan. Destaco 210-UR puristin on suunniteltu varmistamaan pitkän käyttöiän käytettäessä tavallista kiristysvartta ja karaa. Siinä on U-muotoinen tanko, joka mahdollistaa karan nopean säädön pitotangon pituudella. Tämä ominaisuus varmistaa, että työntekijä voi säätää vipupuristinta erikokoisille työkappaleille. Tätä puristinta ei kuitenkaan suositella koneistussovelluksiin. Destaco 210 -sarjan kiinnikkeet Saatavana myös suorapohjaisena kiinteänä tangona ja laippapohjaisena kiinteänä tankoversiona Raptor Supplies.
Käyttö:
Destaco 210-UR pystysuora kiinnityspuristin on suunniteltu erilaisiin kaupallisiin tehtäviin, kuten kiinnikkeiden ja sulkimien tarkastukseen, hitsaukseen, elintarvike- ja pakkaustoimintoihin sekä kokoonpanotoimintoihin.
Ominaisuudet:
- Destaco 210-UR pystysuorassa kiinnityspuristimessa on neopreenikara, joka pitää työkappaleen paikoillaan ja varmistaa samalla lähes pystysuoran puristuskontaktin, mikä estää työkappaletta löystymästä/liukumasta.
- Siinä on hiiliteräsrakenne, joka on sinkitty vaurioiden/kulumisen minimoimiseksi hankaavia olosuhteita ja ulkoilmaa vastaan.
- Siinä on laipallinen pohja, jossa on kaksi paria kiinnitysreikiä helpottamaan asennusta tasaisille pinnoille / työpöydälle.
- Tämän pystysuoraan pitelevän lukituspuristimen kirkkaanvärinen muovikahva varmistaa helpon otteen ja minimoi käyttäjän väsymyksen pitkäaikaisessa käytössä.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 240208-M litteäkärkiseksi liimattua neopreenikaraa käytetään rikkoutuneen / kuluneen karan vaihtamiseen Destaco 210-UR pystysuoraan kiinnityspuristimeen.
- Laipallista aluslevyä Destaco 235106 käytetään riittävän kuorman ylläpitämiseen laipan pulttien ja tiivisteiden kiristämiseen.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 210-UR pystysuora pidike on valmistettu ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 kansainvälisten teollisuusstandardien mukaisesti.
Asennus:
- Destaco 210-UR pystysuorassa kiinnittimessä on laippamainen pohja, jossa on kaksi paria kiinnitysreikiä, jotka mahdollistavat turvallisen asennuksen tasaisille pinnoille. Tarvittaessa tämä vipupuristin voidaan helposti irrottaa yksinkertaisesti irrottamalla ruuvit yksinkertaisella ruuvimeisselillä.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Tarjoaako brändi pystysuuntaisia pidikkeitä muissa pohja -asennustyyleissä?
V. Kyllä, Destaco 210-UR laippapohjaisen U-tangon lisäksi tuotemerkki tarjoaa suorapohjaista kiinteää tankoa (Destaco 210-SB) ja laippapohjainen kiinteä tanko (Destaco 210-S) myös pystysuorat kiinnikkeet.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitovoima tai pitokapasiteetti kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai peltiä kiinni kokoonpanolinjoilla tai vastaavissa valmistusprosesseissa.
K. Mikä on pystysuora pidike?
A. Destacon pystysuorat kiinnikkeet ovat erityisesti suunniteltuja kiinnittimiä, jotka on suunniteltu pitämään työkappale paikallaan tasaista pintaa / työpöytää vasten erilaisiin teollisiin sovelluksiin, kuten puun- ja metallintyöstöön.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistettu voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.
K. Tarjoaako merkki pystysuuntaisia kiinnittimiä muissa kokoonpanoissa?
A. Destaco tarjoaa myös laajan valikoiman pystysuorat pidikkeet monissa eri kokoonpanoissa ja tyyleissä, kuten J -koukkutyyppinen kiinnitysvarsi, matalaprofiilinen T -tyypin kahva ja Toggle Lock Plus -yhteensopivat kiinnikkeet.
K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?
A. Ero on kahvan suunnassa, kun puristin on lukitussa asennossa. Pystysuuntainen puristinkahva on suunnattu kohtisuoraan alustaan nähden lukitussa asennossa, kun taas vaakasuuntaisen vipupuristimen tapauksessa se on suunnattu yhdensuuntaisesti alustan kanssa.
K.Miten pystysuorat pidikkeet toimivat?
V. Joissakin U bar -tyyliseissä puristimissa, kuten Destaco 210-UR, on litteäkärkinen neopreenikara, jota käytetään käsin kahvan/vivun avulla. Tämä kädensijan liike työntää karaa työkappaletta vasten ja estää sitä liikkumasta kesken käytön, mikä varmistaa varman kiinnityksen.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
A. Aina kun käsittelet tuotemerkin mekaanisia puristimia, on suositeltavaa käyttää kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC.
K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?
A. Kyllä, Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ja minimoimaan kulumista ankarissa teollisuusympäristöissä. Sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulkona, on saatavana myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja vaihtoehtoja.