Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 210-SR pystysuuntainen alaspitokytkin, 750 lb:n pitokapasiteetti | AJ8BEQ

DESTACO 210-SR pystysuuntainen alaspitokytkin, 750 lb:n pitokapasiteetti

Varastossa
Tuote: AJ8BEQ Malli: 210-SR

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€112.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuora pitopidike
Palkin leveys (tuumaa)0.79 "
Pohjan pituus1.89 "
Pohjan leveys2.56 "
Kiinnitysvarren pituus3.58 "
Kiinnitysvarren tyyliKiinteä baari
Kiinnitystangon avaaminen103 astetta
KahvaPystysuora
Kahvan avaaminen58 astetta
Kahva tyyliSuoraan
Korkeus kiristysvarren alla1.67 "
Pitokyky750 paunaa.
MateriaaliTeräs
AsennusalustaLaippa
Liike58 astetta
Avaus103 astetta
Kokonaiskorkeus8.19 "
Kokonaispituus6.700 "
Vaihda Lock PlusKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)13.34
Laivan leveys (cm)3.91
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Destaco 210-SR pystysuoraan kiinnitettyä vipupuristinta käytetään ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa liimaukseen, poraamiseen, testaukseen, puuntyöstöön, kevyeen koneistukseen ja kiinnitysten tarkastamiseen. Tämä pystysuora kahvan vipupuristin tarjoaa kiinteän vaihtoehdon irrotettaville C-puristimille tai jousikiinnikkeille samalla, kun materiaalit kiinnitetään työpintaan. Destaco 210-SR pystysuunnassa pitävä vipupuristin sisältää kiinteän rakenteen materiaalien kiinnittämiseen ja löysäämiseen ilman, että puristinta siirretään, ja siinä on laippapohja, jossa on kierrereiät helppoon ja turvalliseen asennukseen. Siinä on kiinteä tankokonfiguroitu kiristysvarsi, joka on varustettu neopreenikaralla, joka helpottaa karan nopeaa säätöä pitotangon pituudella. Destaco 210-SR pystysuoraan kiinnityspuristin on varustettu ergonomisilla kahvakahvoilla lisäämään turvallisuutta ja tarkasti koneistetuilla komponenteilla, joissa on karkaistut ja hiotut kääntötapit ja holkit, jotka takaavat pitkän käyttöiän. Destaco 210-SR pystysuunnassa kiinnityspuristin mahdollistaa kiinnitystangon ja kahvan avaamisen 103 astetta ja 58 astetta, ja se pystyy pitämään kuormat jopa 750 lb. Tässä kiinnitysyksikössä on Toggle Lock Plus -ominaisuus, joka estää tahattoman avautumisen tärinän takia.

Käyttö:

Destaco 210-SR pystysuoraan kiinnitettävä vipupuristin on ihanteellinen kiinnikkeiden ja muovaus- ja kokoonpanotoimintojen tarkistamiseen auto-, ilmailu-, kuljetus- sekä elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Tätä pidikettä käytetään myös kammion ovien, kansien, kansien ja kulkuovien pitämiseen ja sulkemiseen.

Ominaisuudet:

  • Destaco 210-SR pystysuorassa kiinnittimessä on teräsrakenne, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden paljailla pinnoilla.
  • Tämä pystysuora pidike on varustettu neopreenikaralla, joka suojaa hankauksen, vääntymisen ja taipumisen aiheuttamilta vaurioilta.
  • Destaco 210-SR pystysuorassa kiinnittimessä on laipallinen pohja, jossa on kierrereiät helpon ja turvallisen asennuksen vuoksi.
  • Tämä pystysuora pidike on varustettu ergonomisilla kahvakahvoilla maksimaalisen käyttömukavuuden takaamiseksi.
  • Destaco 210-SR pystysuora kiinnityspuristin kestää jopa 750 lb:n kuormituksen.
  • Tässä pystysuorassa pidikkeessä on Toggle Lock Plus -ominaisuus, joka estää tärinän aiheuttaman tahattoman avautumisen.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Destaco 210114: Näitä pulttipidikkeitä suositellaan käytettäväksi Destaco-puristimien kanssa, joissa on U-tanko ja avotangon kiinnitysvarret.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Destaco 210-SR pystysuoraan kiinnitettävä vipupuristin on kansainvälisten standardien, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015, mukainen varmistaakseen ympäristön terveyden ja turvallisuuden sekä puristimen tehokkaan toiminnan.

Asennus:

  • Destaco 210-SR pystysuorassa kiinnittimessä on laipallinen pohja, jossa on kierrereiät helpon ja turvallisen asennuksen vuoksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on pystysuora pidike?

A. Destacon pystysuorat kiinnityspuristimet on erityisesti suunniteltu pitämään työkappale paikallaan tasaisella pinnalla / työpöydällä erilaisissa teollisissa sovelluksissa, kuten puun- ja metallin työstössä.

K. Kuinka säädät pystysuoran pitokytkimen?

A. Kiristyksen jälkeen kiristysvoimaa voidaan säätää löysäämällä / kiristämällä karamutteria.

K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?

A. Ero on puristimen kahvan asennossa, kun puristin on lukitusasennossa. Pystysuora puristinkahva on sijoitettu pystysuoraan (kohtisuoraan pohjaan nähden), kun se on lukittuna, kun taas vaakasuorassa kytkinpuristimessa se on vaakasuorassa (rungon suuntainen).

K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?

A. Pitovoima tai pitokapasiteetti ilmaisee puristimen kykyä pitää kiinni laitteistoa tai metallilevyä kokoonpanolinjalla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.

K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?

A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistuva voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu eri tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.

K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?

A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.

K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?

V. Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.

K. Toimittaako Destaco vedenkestäviä puristinantureita?

A. Kyllä, Destaco toimittaa myös IP65 -standardien mukaisesti suunniteltuja induktiivisia antureita suojaamaan tehokkailta hydraulisilta suihkeilta, pölyltä ja rankkasateelta.

K. Ei Raptor Supplies tarjoatko vaihtokarat alaspidikettä varten?

Kyllä, Raptor Supplies tarjoaa Destaco-karat kiinnittimiin, jotka korvaavat kuluneet yksiköt ja suojaavat niitä hankauksen / vääntymisen / taipumisen aiheuttamilta vaurioilta.

K. Mitä versioita Destacon pystykahvan vipukiinnittimistä on saatavilla Raptor Supplies?

A. Destacon pystykahvan kytkinpuristimet ovat saatavilla teräksestä, ruostumattomasta teräksestä ja taotuista seosteräksistä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiinnitysvarren pituusPitokykyVaihda Lock PlusMateriaaliAsennusalustaKiinnitysvarren tyyliKahvaKorkeus kiristysvarren allaHinta
DESTACO 210-S pystysuuntainen kiinnike, teräs, 750 lb Pitokapasiteetti | AC8PMN 3CXW7 210-S5.47 "750 paunaa.EiTeräsLaippaKiinteä baariPystysuora1.67 "€43.81
DESTACO 210-U pystysuoraan kiinnitetty vipupuristin, 600 lb:n pitokapasiteetti | AC8PMP 3CXW8 210-U3.63 "600 paunaa.EiTeräsLaippaU-baariPystysuora1.67 "€46.86
DESTACO 210-USS pystysuora pitopuristin, 750 lb:n kapasiteetti | AC8PMW 3CXX5 210-USS3.62 "750 paunaa.EiRuostumaton teräsLaippaU-baariPystysuora1.69 "€91.33
DESTACO 210-UR pystysuora kiinnityspuristin, suora pohja, 600 lb Kapasiteetti | AC8PNB 3CXY1 210-UR3.65 "600 paunaa.KylläTeräsLaippaU-baariPystysuora1.67 "€83.73
DESTACO 210-TU pystysuoraan kiinnitetty vipupuristin, 600 lb:n kapasiteetti | AJ8BBM 210-TU3.62 "600 paunaa.EiTeräsSuoraanU-baariT-kahva1.67 "€57.10
DESTACO 210-UB pystysuoraan kiinnitettävä kiinnike, suora pohja, 600 lb Kapasiteetti | AJ8BBN 210-UB3.65 "600 paunaa.EiTeräsSuoraanU-baariPystysuora2.2 "€47.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 210-SR pystysuuntainen alaspitokytkin, 750 lb:n pitokapasiteetti
€112.19 / yksikkö