210-sarjan pystysuorat pidikkeet
Destaco 210 -sarjan pystysuorat kiinnikkeet soveltuvat asennettavaksi ahtaisiin tiloihin. Ne on varustettu vipukahvoilla, jotka työnnetään pystyasentoon työkappaleiden pitämiseksi tiukasti paikoillaan, kun puristimet ovat kiinni. Näissä vaihtokiinnittimissä on kiinteä rakenne materiaalien kiinnittämiseen ja löysäämiseen ilman, että puristimia siirretään, ja ne sopivat ihanteellisesti auto-, ilmailu- ja elintarvike- ja pakkausteollisuuteen. Niissä on ilmakäyttöinen sylinteri, jossa on tuloportti paineilmalähteeseen liittämistä varten, ja sitten paineilmaa käytetään puristuspaineen kohdistamiseen työkappaleen pitämiseksi paikallaan. Nämä pystysuunnassa pitävät vipupuristimet on integroitu karkaistuihin holkkeihin ja tappeihin kaikissa nivelpisteissä pidentää käyttöikää. Nämä yksiköt mahdollistavat taloudellisen käytön lyhytaikaisissa töissä lyhytaikaisilla kiinnityksillä, ovat täysin itsenäisiä ja tarvitsevat vain yhden painelähteen turvallisuuden lisäämiseksi. Niissä on suljettu rakenne MIG- ja pistehitsaukseen likaisissa työympäristöissä, ja niissä on kääntymätön sylinteri, joka voidaan helposti liittää kovaputkilla kiinnikkeisiin. Destacon pystysuuntaiset vipupuristimet ovat käytännössä huoltovapaita, ja ne tarvitsevat vain muutaman tippa voiteluöljyä pitääkseen ne erinomaisessa kunnossa. Nämä puristimet antavat käyttäjälle mahdollisuuden ryhtyä toimiin ilman, että työkappaleen usein liikkuva liike on huolissaan. Ainutlaatuinen kääntö- ja vipujärjestelmä takaavat maksimaalisen toiminnan ja erinomaisen suorituskyvyn. Niissä on suuri käyttövoima ja joustava säädettävyys, jotka ovat hyödyllisiä työskenneltäessä eripaksuisten materiaalien kanssa. Nämä yksiköt on valmistettu teräksestä / ruostumattomasta teräksestä suojaamaan korroosiota alttiilla pinnoilla, ja niissä on integroitu ergonominen pystykahva vahvan ja mukavan otteen takaamiseksi. Nämä Destaco 210 -sarjan pystysuunnassa pitävät vipupuristimet kestävät jopa 450 lb:n kuormitusta ja niiden tangon avautumiskulma on 103 astetta.
Tarjoamme myös 201-sarjan pystypuristimet jossa on kiinnitystangon avautumiskulma jopa 100 astetta.
käytät
Destaco 210 -sarjan pystysuoraan kiinnittäviä vipukiinnittimiä käytetään hitsaukseen, muovaukseen, puuntyöstöön, kiinnikkeiden tarkastukseen, kevyeen koneistukseen ja muovin ruiskuvaluun.
Usein kysytyt kysymykset
Mikä on pystysuora pidike?
Destacon pystysuorat kiinnikkeet on suunniteltu erityisesti pitämään työkappale paikallaan tasaista pintaa / työpöytää vasten erilaisiin teollisiin sovelluksiin, kuten puun ja metallin työstöön.
Mitä eroa on pysty- ja vaakakytkimen välillä?
Ero on puristinkahvan asennossa, kun puristin on lukitussa asennossa. Pystypuristinkahva sijoitetaan pystysuoraan (suoraan alustaan nähden), kun se on lukitussa asennossa, kun taas vaakasuuntaisen vipupuristimen tapauksessa se on sijoitettu vaakasuoraan (rinnansuuntaisesti alustan kanssa).
Kuinka pystysuorat kiinnikkeet toimivat?
Tietyissä U-tangotyylisissä puristimissa, kuten Destaco 207-U:ssa, on litteäkärkinen neopreenikara, jota käytetään käsin kahvan/vivun avulla. Tämä kädensijan liike työntää karaa työkappaletta vasten ja estää sitä liikkumasta kesken käytön, mikä varmistaa varman kiinnityksen.
Mitä pitokyky tarkoittaa puristimien suhteen?
Pitovoima tai pitokapasiteetti ilmaisee puristimen kykyä pitää kiinni laitteistosta tai metallilevystä kokoonpanolinjalla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.
Mikä rasva sopii ihanteellisesti Destacon puristimiin niiden uudelleenrakentamista varten?
Kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC, tulee käyttää käsiteltäessä Destacon mekaanisia puristimia, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
Mitä merkitystä Destaco-kiinnittimien kahvan punaisella värillä on?
Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, sillä se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.
Toimittaako Destaco vedenkestäviä puristinantureita?
Kyllä, Destaco toimittaa myös induktiivisia antureita, jotka on suunniteltu IP65-standardien mukaisesti suojaamaan tehokkailta hydraulisuihkuilta, pölyltä ja rankalta sateelta.
Onko Raptor Supplies tarjoatko vaihtokarat alaspidikettä varten?
Kyllä Raptor Supplies tarjoaa Destaco-karat kiinnittimiin, jotka korvaavat kuluneet yksiköt ja suojaavat niitä hankauksen / vääntymisen / taipumisen aiheuttamilta vaurioilta.
Mitä versioita Destacon pystysuorasta kahvasta on saatavana Raptor Supplies?
Destacon pystykahvan vipupuristimet ovat saatavilla teräksestä, ruostumattomasta teräksestä ja taotuista seosteräksistä.