Destaco 210-S pystysuoraan kiinnitettävää vipupuristinta käytetään auto-, ilmailu- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa puuntyöstöön, kevyeen koneistukseen ja kiinnitysten tarkastamiseen. Tässä pystysuorassa vipupuristimessa on kiinteä rakenne materiaalien kiinnittämiseen ja löysäämiseen ilman, että puristinta siirretään, ja siinä on laippapohja, jossa on kierrereiät helppoon ja turvalliseen asennukseen. Destaco 210-S pystysuunnassa kiinnittimessä on kiinteä muotoiltu tanko, joka mahdollistaa karan nopean säädön pitotangon pituudella, ja se on valmistettu teräksestä rakenteen jäykkyyden vuoksi. Destaco 210-S pystysuunnassa pitävä vipun lukituspuristin on integroitu tarkasti koneistettuihin komponentteihin, joissa on karkaistuja ja hiottuja kääntötappeja ja holkkeja pidentää käyttöikää ja tarjoaa suuren käsivaran puristuskohtien minimoimiseksi. Tämä pystysuunnassa pitävä vipupuristin tarjoaa kiinteän vaihtoehdon irrotettaville jousikiinnikkeille tai C-puristimille samalla, kun materiaalit kiinnitetään työpintaan. Destaco 210-S pystysuora kahvan vipupuristin mahdollistaa puristustangon ja kahvan avaamisen jopa 103 astetta ja 58 astetta. Se on valmistettu teräksestä varmistamaan rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden paljailla pinnoilla. Destaco 210-S pystysuunnassa pitokytkimen lukituspuristin pystyy pitämään kuormat jopa 750 lb asti.
Käyttö:
Destaco 210-S pystysuoraa pidikettä käytetään automaatio-, ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa sellaisiin sovelluksiin kuin puuntyöstö, kevyt työstö, autojen osien kokoonpano ja kiinnitysten tarkistus.
Ominaisuudet:
- Destaco 210-S pystysuora kiinnityspuristin on valmistettu teräksestä rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden varmistamiseksi paljailla pinnoilla.
- Tämä pystysuora pidike tarjoaa kiinnitystangon ja kahvan avautumisen jopa 103 astetta ja 58 astetta.
- Destaco 210-S pystysuoraan kiinnittimeen on integroitu pitkä kahva, jossa on erinomainen käsivara turvallisuuden lisäämiseksi.
- Tämä pystysuora kiinnityspuristin kestää jopa 750 lb:n kuormituksen.
- Destaco 210-S pystysuorassa kiinnikkeessä on laipallinen pohja kierrerei'illä nopeaa ja varmaa asennusta varten.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 237943-M kuusiopää, ruostumaton teräs kara käytetään rikkoutuneiden / kuluneiden karojen korvaamiseen Destaco 210-S pystysuorassa kiinnityspuristimessa.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 210-S pystysuoraan kiinnitetty vipupuristin on kansainvälisten standardien, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015, mukainen varmistaakseen ympäristön terveyden ja turvallisuuden sekä puristimen laadun.
Asennus:
- Destaco 210-S:ssä on laippapohja, jossa on kierrereiät helpon ja turvallisen asennuksen vuoksi.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on pystysuora pidike?
A. Destacon pystysuorat kiinnityspuristimet on erityisesti suunniteltu pitämään työkappale paikallaan tasaisella pinnalla / työpöydällä erilaisissa teollisissa sovelluksissa, kuten puun- ja metallin työstössä.
K. Kuinka säädät pystysuoran pitokytkimen?
A. Kiristyksen jälkeen kiristysvoimaa voidaan säätää löysäämällä / kiristämällä karamutteria.
K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?
A. Ero on puristimen kahvan asennossa, kun puristin on lukitusasennossa. Pystysuora puristinkahva on sijoitettu pystysuoraan (kohtisuoraan pohjaan nähden), kun se on lukittuna, kun taas vaakasuorassa kytkinpuristimessa se on vaakasuorassa (rungon suuntainen).
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitovoima tai pitokapasiteetti ilmaisee puristimen kykyä pitää kiinni laitteistoa tai metallilevyä kokoonpanolinjalla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistuva voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu eri tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?
V. Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.
K. Toimittaako Destaco vedenkestäviä puristinantureita?
A. Kyllä, Destaco toimittaa myös IP65 -standardien mukaisesti suunniteltuja induktiivisia antureita suojaamaan tehokkailta hydraulisilta suihkeilta, pölyltä ja rankkasateelta.
K. Ei Raptor Supplies tarjoatko vaihtokarat alaspidikettä varten?
Kyllä, Raptor Supplies tarjoaa Destaco-karat kiinnittimiin, jotka korvaavat kuluneet yksiköt ja suojaavat niitä hankauksen / vääntymisen / taipumisen aiheuttamilta vaurioilta.
K. Mitä versioita Destacon pystykahvan vipukiinnittimistä on saatavilla Raptor Supplies?
A. Destacon pystykahvan kytkinpuristimet ovat saatavilla teräksestä, ruostumattomasta teräksestä ja taotuista seosteräksistä.