HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Uros / naaras kaapeli, 600 VAC, 30 A


Suodattaa
Vahvistimet AC: 30 , Väri: Harmaa , Johdinmateriaali: Kupari , Johtimen koko: # 10 AWG , Johdintyyppi: Kupari , Rakennus: Valmistettu , Nykyinen arvostelu: 30 A , Kotelon tyyppi: NEMA 4X , Mittari/johdin: 10/4 , Takin väri: Harmaa , Max. Jännite: 600 VAC , Napojen lukumäärä: 3 , Johtojen määrä: 4 , Ulkoläpimitta: 0.75 " , Pistoketyyppi: 4-johdin , Säikeen tyyppi: Multi , Lämpötila-alue: -20 - 105 astetta C , Jännitteen luokitus: 600 V
TyyliMalliKaapelin pituusJohdon pituusTakin tyyppiHinta (ei alv)
A
PH3004PA005
5ft.5ft.TC-ER€439.01
A
PH3004PA010
10ft.10ft.PVC€461.57

Uros / naaras kaapeli, 600 VAC, 30 A

Hubbell-johdotuslaitteiden Kellems-uros- / naaraskaapeleissa on Linkosity-virranjakojärjestelmä (modulaarinen plug-and-play-johdotusmenetelmä) nopeaan asentamiseen. Näissä kaksinkertaisissa uros- / naaraskaapeleissa on PVC-eristys ja ne sopivat erinomaisesti nopeaan kytkentään / irrotukseen signaali- ja ohjaussovelluksissa. Nämä kaapelikokoonpanot on konfiguroitavissa uudelleen ja tarjoavat ihanteellisen vaihtoehdon perinteisille jakelujärjestelmille. Valitse laaja valikoima näistä johtosarjoista, saatavana 15 ja 30 jalan pituisina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?