Destaco 207206 kääntyvää jalkakarakokoonpanoa käytetään yhdessä erilaisten käsikäyttöisten kiinnittimien (pysty- ja vaakapuristimien) kanssa, joita käytetään pitämään työkappaleet paikallaan vaaka-/pystypintoja vasten. Se on ihanteellinen valinta käsikäyttöisille puristimille, joita käytetään hitsaukseen, CNC-/koneistukseen, kokoonpanoon, tavaroiden ja laitteiden huoltoon, puuntyöstöön sekä kiinnitys- ja testaussovelluksiin. Tässä kiristyskarassa on kaikki teräsrakenne, joka estää taipumisen ja murtumisen raskaiden kuormien alla ja varmistaa samalla korkean kulutuskestävyyden ankarissa teollisuusympäristöissä. Destacon karakokoonpanon kääntyvä jalkarakenne tarjoaa täyden kosketuksen kaltevilla ja epätasaisilla pinnoilla, mikä estää työkappaletta liikkumasta, irtoamasta, liukumasta tai putoamasta kesken käytön. Siinä on pitkä kierrevarsi, joka mahdollistaa helpon säädön työkappaleen koon mukaan. Destacon kääntyvän jalan karakokoonpanossa on kaksinkertaiset vastamutterit, jotka estävät karaa liikkumasta puristimen päässä. Tämä kara on asennettu manuaaliseen puristimeen käyttämällä paria laipallisia aluslevyjä, jotka tarttuvat karaan kuusiomuttereilla. Destaco kääntyvät jalkakarat on saatavana myös useilla kansileveyksillä (0.44 - 0.75 tuumaa). Raptor Supplies.
Käyttö:
Destaco 207206 kääntyvä jalkakokoonpano soveltuu erilaisiin pitotehtäviin, kuten hitsaus, CNC / koneistus, kokoonpano, tavara- ja laitehuolto, puuntyöstö sekä kiinnitys- ja testaustoiminnot. Tämä kara on ihanteellinen elintarvike- ja pakkaus-, ilmailu-, kuljetus- ja kulutustavarateollisuuteen.
Ominaisuudet:
- Destaco 207206 karakokoonpanon kääntyvä jalkarakenne tarjoaa täyden kosketuksen kaltevilla ja epätasaisilla pinnoilla, mikä estää työkappaletta liikkumasta, irtoamasta, liukumasta tai putoamasta kesken käytön.
- Siinä on kaksinkertaiset vastamutterit, jotka estävät karaa liikkumasta puristimen päässä.
- Destacon kääntyvän jalan karakokoonpanossa on pitkä kierteinen varsi, joka mahdollistaa helpon säädön työkappaleen koon mukaan.
- Tässä kiristyskarassa on kaikki teräsrakenne, joka estää taipumisen ja murtumisen raskaan kuormituksen aikana ja varmistaa samalla korkean kulutuskestävyyden ankarissa teollisuusympäristöissä.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 207206 manuaalinen puristinkarakokoonpano on kansainvälisten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015 standardien mukainen varmistaakseen ympäristön terveyden ja turvallisuuden sekä puristimen tehokkaan toiminnan.
Asennus:
- Destaco 207206 kääntyvän jalan karakokoonpanon kierteinen varsi voidaan asentaa manuaalisen puristimen pitovarteen/leukaan ja varsi kiinnitetään paikoilleen kaksoisvastamuttereilla.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Tarjoaako tuote muita karakokoonpanoja?
V. Kyllä, paitsi Destaco 207206, kääntyvä jalkatyyppinen karakokoonpano, tuotemerkki tarjoaa myös litteäkärkiset neopreenikarat (Destaco 201208-M neopreenikara).
K. Mitä eroa on kiinteällä ja kääntyvällä jalalla?
A. Kiinteäkärkisiä karoja käytetään työkappaleen pitämiseen tasaisilla pinnoilla, kun taas kääntyvät jalan karakokoonpanot, kuten Destaco 207206 kara, pitävät työkappaletta epätasaisilla tai kartiomaisilla pinnoilla.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistettu voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.
K. Tarjoaako tuotemerkki karakokoonpanoja muissa kokoonpanoissa?
V. Kyllä, käyttäjät voivat myös valita laajasta valikoimasta karakokoonpanot joita on saatavana useissa kärkityyleissä.
K. Ovatko Destacon kääntyvän jalan karakokoonpanot ruosteenkestäviä?
V. Kyllä, Destacon teräskarakokoonpanot kestävät ja minimoivat kulumisen ankarissa teollisuusympäristöissä. Ulko-olosuhteissa kiinnitystä vaativiin sovelluksiin on saatavana myös kuusiokantaisia ruostumattomasta teräksestä valmistettuja karakokoonpanoja.