Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 468206 Kääntöjalka kara, Kannen leveys 0.56 tuumaa, kierrekoko 3/8-16 | AC8PLX 3CXU9

DESTACO 468206 Kääntyvän jalan kara, kannen leveys 0.56 tuumaa, kierrekoko 3/8-16

Varastossa
Tuote: AC8PLX Malli: 468206Ristiviite: 3CXU9
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
€10.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä jalka kara
Korkin leveys (tuumaa)0.56 "
Pituus3.06 "
Kierteen koko3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Loppuvinkki Dia. (Tuumaa) (0.63)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkin leveys (tuumaa)Kierteen kokoPituusHinta
DESTACO 207206 kääntyvän jalan karakokoonpano, 0.44 tuuman kannen leveys | AC8PLU 3CXU6 2072060.44 "1 / 4-202.75 "€9.54
DESTACO 210206 Kääntyvän jalan karakokoonpano, 3.38 tuuman pituus, vastamutterit | AC8PLV 3CXU7 2102060.56 "3 / 8-163.38 "€11.24
DESTACO 250206 kääntyvän jalan karakokoonpano, 0.75 tuuman kannen leveys | AC8PLW 3CXU8 2502060.75 "1 / 2-134.63 "€17.90
DESTACO 507206 Kääntöjalka kara, vastamutterit, 5/16-18 tuuman kierrekoko | AC8PLY 3CXV1 5072060.5 "5 / 16-182.75 "€9.74
DESTACO 468206-M kääntyvä jalkakara, M10 kierrekoko, 0.67 tuuman kannen leveys | AC8PLZ 3CXV2 468206-M0.67 "M103"€11.12
DESTACO 210209 Kääntyvän jalan karakokoonpano, 3.56 tuuman pituus, sinkkipinta | AG3QYP 33TV80 2102092"3 / 8-163.56 "€37.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 468206 Kääntyvän jalan kara, kannen leveys 0.56 tuumaa, kierrekoko 3/8-16
€10.40 / yksikkö