Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 250206 kääntyvän jalan karakokoonpano, 0.75 tuuman kannen leveys | AC8PLW 3CXU8

DESTACO 250206 Kääntyvän jalan karakokoonpano, 0.75 tuuman kannen leveys

Varastossa
Tuote: AC8PLW Malli: 250206Ristiviite: 3CXU8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä jalka kara
Korkin leveys (tuumaa)0.75 "
Pituus4.63 "
Kierteen koko1 / 2-13

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.13
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Destaco 250206 kääntyvää jalkakarakokoonpanoa käytetään yhdessä erilaisten käsikäyttöisten kiinnittimien (pysty- ja vaakapuristimien) kanssa, joita käytetään pitämään työkappaleet paikallaan vaaka-/pystypintoja vasten. Tämä kääntyvä kokoonpano on ihanteellinen valinta kiinnittimille, joita käytetään hitsaukseen, CNC- / koneistukseen, kokoonpanoon, tavaroiden ja laitteiden huoltoon, puuntyöstöön sekä kiinnitys- ja testaussovelluksiin. Destacon karakokoonpanon kääntyvä jalkarakenne tarjoaa täyden kosketuksen kaltevilla ja epätasaisilla pinnoilla, mikä estää työkappaletta liikkumasta, irtoamasta, liukumasta tai putoamasta kesken käytön. Tässä kiristyskarassa on kaikki teräsrakenne, joka estää taipumisen ja murtumisen raskaan kuormituksen aikana ja varmistaa samalla korkean kulutuskestävyyden ankarissa teollisuusympäristöissä. Siinä on pitkä kierrevarsi, joka mahdollistaa helpon säädön työkappaleen koon mukaan. Destacon kääntyvän jalan karakokoonpanossa on kaksinkertaiset vastamutterit, jotka estävät karaa liikkumasta puristimen päässä. Tämä kara on asennettu manuaaliseen puristimeen käyttämällä paria laipallisia aluslevyjä, jotka tarttuvat karaan kuusiomuttereilla. Destaco kääntyvät jalkakarat on saatavana myös useilla kansileveyksillä (0.44 - 0.75 tuumaa). Raptor Supplies.

Käyttö:

Destaco 250206 kääntyvä jalkakokoonpano soveltuu erilaisiin pitotehtäviin, kuten hitsaus, CNC / koneistus, kokoonpano, tavara- ja laitehuolto, puuntyöstö sekä kiinnitys- ja testaustoiminnot. Tämä kara on ihanteellinen elintarvike- ja pakkaus-, ilmailu-, kuljetus- ja kulutustavarateollisuuteen.

Ominaisuudet:

  • Destaco 250206 karakokoonpanon kääntyvä jalkarakenne tarjoaa täyden kosketuksen kaltevilla ja epätasaisilla pinnoilla, mikä estää työkappaletta liikkumasta, irtoamasta, liukumasta tai putoamasta kesken käytön.
  • Tässä kiristyskarassa on kaikki teräsrakenne, joka estää taipumisen ja murtumisen raskaan kuormituksen aikana ja varmistaa samalla korkean kulutuskestävyyden ankarissa teollisuusympäristöissä.
  • Destacon kääntyvän jalan karakokoonpanossa on pitkä kierteinen varsi, joka mahdollistaa helpon säädön työkappaleen koon mukaan.
  • Siinä on kaksinkertaiset vastamutterit, jotka estävät karaa liikkumasta puristimen päässä.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Destaco 250206 manuaalinen puristinkarakokoonpano on kansainvälisten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015 standardien mukainen varmistaakseen ympäristön terveyden ja turvallisuuden sekä puristimen tehokkaan toiminnan.

Asennus:

  • Destaco 250206 kääntyvän jalan karakokoonpanon kierteinen varsi voidaan asentaa manuaalisen puristimen pitovarteen/leukaan ja varsi kiinnitetään paikoilleen kaksoisvastamuttereilla.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Tarjoaako tuote muita karakokoonpanoja?

V. Kyllä, paitsi Destaco 250206, kääntyvä jalkatyyppinen karakokoonpano, tuotemerkki tarjoaa myös litteäkärkiset neopreenikarat (Destaco 201208-M neopreenikara).

K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?

A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistettu voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.

K. Tarjoaako tuotemerkki karakokoonpanoja muissa kokoonpanoissa?

V. Kyllä, käyttäjät voivat myös valita laajasta valikoimasta karakokoonpanot joita on saatavana useissa kärkityyleissä.

K. Mitä eroa on kiinteiden ja kääntyvien jalkojen tyylisten karojen välillä?

A. Kiinteäkärkisiä karoja käytetään työkappaleen pitämiseen tasaisilla pinnoilla, kun taas kääntyvät jalan karakokoonpanot, kuten Destaco 250206 kara, pitävät työkappaletta epätasaisilla tai kartiomaisilla pinnoilla.

K. Ovatko Destacon kääntyvän jalan karakokoonpanot ruosteenkestäviä?

V. Kyllä, Destacon teräskarakokoonpanot kestävät ja minimoivat kulumisen ankarissa teollisuusympäristöissä. Ulko-olosuhteissa kiinnitystä vaativiin sovelluksiin on saatavana myös kuusiokantaisia ​​ruostumattomasta teräksestä valmistettuja karakokoonpanoja.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkin leveys (tuumaa)Kierteen kokoPituusHinta
DESTACO 207206 kääntyvän jalan karakokoonpano, 0.44 tuuman kannen leveys | AC8PLU 3CXU6 2072060.44 "1 / 4-202.75 "€9.54
DESTACO 210206 Kääntyvän jalan karakokoonpano, 3.38 tuuman pituus, vastamutterit | AC8PLV 3CXU7 2102060.56 "3 / 8-163.38 "€11.24
DESTACO 468206 Kääntöjalka kara, Kannen leveys 0.56 tuumaa, kierrekoko 3/8-16 | AC8PLX 3CXU9 4682060.56 "3 / 8-163.06 "€10.40
DESTACO 507206 Kääntöjalka kara, vastamutterit, 5/16-18 tuuman kierrekoko | AC8PLY 3CXV1 5072060.5 "5 / 16-182.75 "€9.74
DESTACO 468206-M kääntyvä jalkakara, M10 kierrekoko, 0.67 tuuman kannen leveys | AC8PLZ 3CXV2 468206-M0.67 "M103"€11.12
DESTACO 210209 Kääntyvän jalan karakokoonpano, 3.56 tuuman pituus, sinkkipinta | AG3QYP 33TV80 2102092"3 / 8-163.56 "€37.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 250206 Kääntyvän jalan karakokoonpano, 0.75 tuuman kannen leveys
€17.90 / yksikkö