Destaco 507206 kääntyvä jalkakara on lisävaruste puristimien vaihtoon, mikä auttaa tarjoamaan maksimaalisen puristusvoiman ja sopii erinomaisesti auto- ja ilmailuteollisuudelle. Tämä kara on kierretanko, joka tarjoaa jälkiä jättämättömän mutta turvallisen materiaalin pitämisen tai kiinnittymisen työpintoihin. Sitä voidaan säätää sopimaan eripaksuisiin materiaaleihin ja se voidaan kiinnittää yhteensopiviin kytkinpuristimiin, mukaan lukien manuaaliset, teho- ja hydrauliset puristimet. Sen lisäksi, että se varmistaa optimaalisen toimivuuden ja suorituskyvyn hitsaus-, poraus- ja jyrsintäoperaatioiden aikana, tämän kääntyvän jalan karan sijoitus tankoihin vaikuttaa puristimen sulkemiseen tarvittavaan voimaan sekä suojaa sitä hankauksen / vääntymisen / taipumisen aiheuttamilta vaurioilta. Tämä Destacon 507206 kara on varustettu vastamuttereilla, jotka mahdollistavat kiristysetäisyyden säädöt.
Käyttö:
Destaco 507206 kääntyvä jalkakara tarjoaa laajan yhdistelmän ominaisuuksia, joten se voidaan mukauttaa sovelluksiin, kuten hitsaukseen, poraukseen ja jyrsintään, ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 507206 kääntyvä jalkakara voidaan säätää sopimaan eripaksuisille materiaaleille.
- Tämä kara voidaan vaihtaa käyttöiän pidentämiseksi ja vaurioitumisen minimoimiseksi.
- Sen mukana toimitetaan vastamutterit, jotka mahdollistavat säädöt kiristysetäisyyksien välillä.
- Karassa on kierrerunko helppoa ja varmaa asennusta varten.
- Destaco 507206 kääntyvän jalan karassa on 5/16-18 tuuman kierrekoko nopeaa kiinnitystä varten.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 507206 kääntyvä jalkakara on ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 sertifioitu.
Asennus:
- Destaco 507206 kääntyvän jalan karassa on kierretangot, jotka kiinnitetään yhteensopiviin vipukiinnittimiin materiaalin kiinnittämiseksi työpintoihin.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä muita muunnelmia Destaco-karoista on saatavana Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tarjoaa Destaco-karat muunnelmina, kuten litteäkärkiset neopreenikarat, pehmustetut kääntyvät jalkakarat, kuusiokantaiset karat ja pyöreäliitos- ja kartiokärkisidottu neopreenikarat.
K. Tarjoaako Destaco ruostumattomasta teräksestä valmistettuja karoja?
V. Kyllä, nämä Destaco-karat ovat saatavilla myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuina, jotta ne tarjoavat korroosiottoman suorituskyvyn ja pidentävät käyttöikää. Pyydä tarjous näistä karoista Raptor Supplies.
K. Mitä eroa on litteällä kärjellä sidottuilla karoilla ja kääntöjalkakaroilla?
A. Tasakärkiset karat vähentävät merkintöjä herkille tai kiillotetuille pinnoille, kun taas kääntyviä jalkoja käytetään, kun suuri alue on kiinnitettävä.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on se voima, joka todellisuudessa kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin pinta-alasta, karan asennosta (kiristysvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.
K. Mitä pitokapasiteetti merkitsee puristimilla?
A. Pitokapasiteetti tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai peltiä kiinni kokoonpanolinjoilla tai valmistusprosessien aikana.
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.