Destaco 210206 kääntyvä jalkakara on lisävaruste puristimien vaihtoon, mikä auttaa antamaan maksimaalisen puristusvoiman ja sopii erinomaisesti auto- ja ilmailuteollisuudelle. Sen lisäksi, että se varmistaa optimaalisen toiminnan ja suorituskyvyn hitsaus-, poraus- ja jyrsintäoperaatioiden aikana, tämän kääntyvän jalan karan sijoitus tankoihin vaikuttaa puristimen sulkemiseen tarvittavaan voimaan sekä suojaa sitä hankauksen / vääntymisen / taipumisen aiheuttamilta vaurioilta. Tämä kara on kierretanko, joka tarjoaa jälkiä jättämättömän, mutta silti turvallisen materiaalin pitämisen tai kiinnittymisen työpintoihin. Sitä voidaan säätää sopimaan eripaksuisiin materiaaleihin ja se voidaan kiinnittää yhteensopiviin kytkinpuristimiin, mukaan lukien manuaaliset, teho- ja hydrauliset puristimet. Destacon kara 210206 on varustettu vastamuttereilla, jotka mahdollistavat kiristysetäisyyden säätämisen.
Käyttö:
Destaco 210206 kääntyvä jalkakara tarjoaa laajan yhdistelmän ominaisuuksia, joten se voidaan mukauttaa sovelluksiin, kuten hitsaus-, poraus- ja jyrsintäoperaatioihin ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 210206 kääntyvä jalkakara voidaan säätää sopimaan eripaksuisille materiaaleille.
- Tämä kara voidaan vaihtaa käyttöiän pidentämiseksi ja vaurioitumisen minimoimiseksi.
- Sen mukana toimitetaan vastamutterit, jotka mahdollistavat säädöt kiristysetäisyyksien välillä.
- Karassa on kierrerunko helppoa ja varmaa asennusta varten.
- Destaco 210206 kääntyvän jalan karan kierrekoko on 3/8-16 nopeaa kiinnitystä varten.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 462 -sarjan puristimet: Tuotemerkin 462-sarjan vipupuristimet ovat yhteensopivia tämän karan kanssa pitämään esineet turvallisesti ja estämään putoamisen, liikkumisen tai irtoamisen.
Standardit ja hyväksynnät:
Asennus:
- Destaco 210206 kääntyvän jalan karassa on kierretangot, jotka kiinnitetään yhteensopiviin vipukiinnittimiin materiaalin kiinnittämiseksi työpintoihin.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä muita muunnelmia Destaco-karoista on saatavana Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tarjoaa Destaco-karat muunnelmina, kuten litteäkärkiset neopreenikarat, pehmustetut kääntyvät jalkakarat, kuusiokantaiset karat ja pyöreäliitos- ja kartiokärkisidottu neopreenikarat.
K. Tarjoaako Destaco ruostumattomasta teräksestä valmistettuja karoja?
V. Kyllä, nämä Destaco-karat ovat saatavilla myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuina, jotta ne tarjoavat korroosiottoman suorituskyvyn ja pidentävät käyttöikää. Pyydä tarjous näistä karoista Raptor Supplies.
K. Mitä eroa on litteällä kärjellä sidottuilla karoilla ja kääntöjalkakaroilla?
A. Tasakärkiset karat vähentävät merkintöjä herkille tai kiillotetuille pinnoille, kun taas kääntyviä jalkoja käytetään, kun suuri alue on kiinnitettävä.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on se voima, joka todellisuudessa kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin pinta-alasta, karan asennosta (kiristysvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.