Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 468206-M kääntyvä jalkakara, M10 kierrekoko, 0.67 tuuman kannen leveys | AC8PLZ 3CXV2

DESTACO 468206-M kääntyvä jalan kara, M10 kierrekoko, 0.67 tuuman kannen leveys

Varastossa
Tuote: AC8PLZ Malli: 468206-MRistiviite: 3CXV2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä jalka kara
Korkin leveys (tuumaa)0.67 "
Pituus3"
Kierteen kokoM10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Destaco 468206-M kääntyvän jalan karakokoonpano on lisävaruste puristimien vaihtoon. Se tarjoaa suurimman puristusvoiman ja on ihanteellinen auto- ja ilmailuteollisuudelle. Sen lisäksi, että se varmistaa optimaalisen toimivuuden ja suorituskyvyn hitsaus-, poraus- ja jyrsintäoperaatioiden aikana, tämän kääntyvän jalan karan sijoitus tankoihin vaikuttaa puristimen sulkemiseen tarvittavaan voimaan sekä suojaa sitä hankauksen / vääntymisen / taipumisen aiheuttamilta vaurioilta. Tämä kara on kierretanko, joka tarjoaa jälkiä jättämättömän, mutta silti turvallisen materiaalin pitämisen tai kiinnittymisen työpintoihin. Sitä voidaan säätää sopimaan eripaksuisiin materiaaleihin ja se voidaan kiinnittää yhteensopiviin kytkinpuristimiin, mukaan lukien manuaaliset, teho- ja hydrauliset puristimet. Tämä Destacon 468206-M kara on varustettu vastamuttereilla, jotka mahdollistavat kiristysetäisyyden säädöt.

Käyttö:

Destaco 468206-M kääntyvä jalkakara tarjoaa laajan yhdistelmän ominaisuuksia, joten se voidaan mukauttaa sovelluksiin, kuten hitsaus-, poraus- ja jyrsintäoperaatioihin ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.

Ominaisuudet:

  • Destaco 468206-M kääntyvä jalkakara voidaan säätää sopimaan eripaksuisille materiaaleille.
  • Tämä kara voidaan vaihtaa käyttöiän pidentämiseksi ja vaurioitumisen minimoimiseksi.
  • Sen mukana toimitetaan vastamutterit, jotka mahdollistavat säädöt kiristysetäisyyksien välillä.
  • Karassa on kierrerunko helppoa ja varmaa asennusta varten.
  • Destaco 468206-M kääntyvän jalan karassa on M10-kierrekoko nopeaa kiinnitystä varten.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Destaco 462 -sarjan puristimet: Tuotemerkin 462-sarjan vipukiinnikkeet ovat yhteensopivia tämän 468206-M kääntyvän jalkakaran kanssa pitämään esineet turvallisesti ja estämään putoamisen, liikkumisen tai irtoamisen.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Destaco 468206-M kääntyvä jalkakara on ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 sertifioitu.

Asennus:

  • Destaco 468206-M kääntyvän jalan karassa on kierretangot, jotka kiinnitetään yhteensopiviin vipukiinnittimiin materiaalin kiinnittämiseksi työpintoihin.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä muita muunnelmia Destaco-karoista on saatavana Raptor Supplies?

A. Raptor Supplies tarjoaa Destaco-karat muunnelmina, kuten litteäkärkiset neopreenikarat, pehmustetut kääntyvät jalkakarat, kuusiokantaiset karat ja pyöreäliitos- ja kartiokärkisidottu neopreenikarat.

K. Tarjoaako Destaco ruostumattomasta teräksestä valmistettuja karoja?

V. Kyllä, nämä Destaco-karat ovat saatavilla myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuina, jotta ne tarjoavat korroosiottoman suorituskyvyn ja pidentävät käyttöikää. Pyydä tarjous näistä karoista Raptor Supplies.

K. Mitä eroa on litteällä kärjellä sidottuilla karoilla ja kääntöjalkakaroilla?

A. Tasakärkiset karat vähentävät merkintöjä herkille tai kiillotetuille pinnoille, kun taas kääntyviä jalkoja käytetään, kun suuri alue on kiinnitettävä.

K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?

A. Puristusvoima on se voima, joka todellisuudessa kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin pinta-alasta, karan asennosta (kiristysvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkin leveys (tuumaa)Kierteen kokoPituusHinta
DESTACO 207206 kääntyvän jalan karakokoonpano, 0.44 tuuman kannen leveys | AC8PLU 3CXU6 2072060.44 "1 / 4-202.75 "€9.54
DESTACO 210206 Kääntyvän jalan karakokoonpano, 3.38 tuuman pituus, vastamutterit | AC8PLV 3CXU7 2102060.56 "3 / 8-163.38 "€11.24
DESTACO 250206 kääntyvän jalan karakokoonpano, 0.75 tuuman kannen leveys | AC8PLW 3CXU8 2502060.75 "1 / 2-134.63 "€17.90
DESTACO 468206 Kääntöjalka kara, Kannen leveys 0.56 tuumaa, kierrekoko 3/8-16 | AC8PLX 3CXU9 4682060.56 "3 / 8-163.06 "€10.40
DESTACO 507206 Kääntöjalka kara, vastamutterit, 5/16-18 tuuman kierrekoko | AC8PLY 3CXV1 5072060.5 "5 / 16-182.75 "€9.74
DESTACO 210209 Kääntyvän jalan karakokoonpano, 3.56 tuuman pituus, sinkkipinta | AG3QYP 33TV80 2102092"3 / 8-163.56 "€37.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 468206-M kääntyvä jalan kara, M10 kierrekoko, 0.67 tuuman kannen leveys
€11.12 / yksikkö