HYVÄKSYTTY Myyjä 2HJX1 Kuusiotanko Hiiliteräs 12l14 3 tuuman kuusiokanta x 6 jalkaa | AC2BQG

APPROVED VENDOR 2HJX1 kuusiotanko hiiliteräs 12l14 3 tuumaa kuusio x 6 jalkaa

Tuote: AC2BQG Malli: 2HJX1
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,091.03 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex varastossa
Alloy tyyppi12L14
Suorittaa loppuunkiillottamaton
Kuusiokoko3"
Hex-leveyden toleranssi+ 0.000 / -0.005 "
Pituus6"
Pituuden toleranssi+/- 6.000 "
MateriaaliHiiliteräs
LuonneKylmä viimeistely
TyyppiYleinen tarkoitus
Tyypillinen vetolujuus78,000 PSI
Tyypillinen tuotto60,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 72.12
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7228606000
AlkuperämaaSG

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPituusPituuden toleranssiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4YNH1 Hex Stock Carbon 12l14 1 tuumaa x 3 jalkaa pituus | AE2NHC 4YNH11"3ft.+/- 1.000 "€51.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2HJX1 kuusiotanko hiiliteräs 12l14 3 tuumaa kuusio x 6 jalkaa
€1,091.03 / yksikkö