HONEYWELL Lyhyt rullavivun toimilaite Suuri perustoimintakytkin


Suodattaa
Yhteydenottolomake: SPDT , Nykyinen arvostelu: 15A , Syvyys: 0.7 " , Differentiaalimatkailu: 0.003 - 0.020 " , Korkeus: 1" , Kotelon materiaali: Fenolinen yleiskäyttöinen , Max. Ennen matkaa: 0.078 " , Asennusmitat: 1 "keskukset , Toimintavoima: 6 oz. , Käyttölämpötila Alue: -67 - 185 astetta F , Matkan yli: 0.094 " , Vapautusvoima: 1.50 oz. , Päätteen tyyppi: Ruuvi , Toimilaitteen tyyppi: Lyhyt rullavipu , Jännitteen luokitus: 250 VAC
TyyliMalliToimilaitteen pituusHinta (ei alv)
A
BZ-2RW8225551-A2
1.03 "€36.02
B
BZ-2RW82212-A2
1.05 "€57.25
C
BZ-2RW82255-A2-S
1.05 "€82.18

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?