Destaco 201208-M litteäkärkisellä neopreenikarakokoonpanolla on kierretanko, jossa on kumitulppa materiaalien kiinnittämiseksi työpintoihin. Kun kumitulppa alkaa kulua pois, tämä kara eliminoi naarmuuntumisriskin ja toimii korvaavana yksikkönä vipupuristimille, jotka suojaavat niitä hankauksen / vääntymisen / taipumisen aiheuttamilta vaurioilta. Se varmistaa myös optimaalisen toimivuuden ja suorituskyvyn hitsaus-, poraus- ja jyrsintäoperaatioissa ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Tätä karaa voidaan säätää eripaksuisille materiaaleille ja se voidaan kiinnittää yhteensopiviin kytkinpuristimiin, mukaan lukien manuaaliset, teho- ja hydrauliset puristimet. Siinä on neopreenirakenne, joka osoittaa kemiallista stabiilisuutta säilyttäen joustavuuden -20 asteen ja 100 celsiusasteen lämpötiloissa sekä varmistaa maksimaalisen puristusvoiman. Neopreenistä valmistettu kärki estää naarmuuntumisen, ja sen mukana toimitetaan vastamutterit, jotka mahdollistavat kiristysetäisyyden säätämisen. Sen öljynkestävät ja silikonittomat ominaisuudet takaavat poikkeuksellisen käyttöiän, ja sen kovuus on jopa 85 Shore A.
Tarjoamme myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja karoja korroosionkestävää suorituskykyä varten. Jos haluat tilata näitä, pyydä tarjous samasta Raptor Supplies.
Käyttö:
Tämä Destaco 201208-M litteäkärkisidottu neopreenikara tarjoaa laajan yhdistelmän ominaisuuksia, mikä tekee siitä ihanteellisen hitsaus-, poraus- ja jyrsintäoperaatioihin ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 201208-M litteäkärkisellä neopreenikaralla on punainen tulppa ja neopreenirakenne kestävyyden takaamiseksi.
- Se tarjoaa Rockwell-kovuuden jopa 85 Shore A.
- Tämä kara kestää -20 - 100 celsiusasteen lämpötiloja.
- Se takaa öljynkestävän ja silikonittoman suorituskyvyn ja poikkeuksellisen käyttöiän.
- Neopreenistä valmistettu kärki estää naarmuuntumisen.
- Tämä kara on varustettu vastamuttereilla, jotka mahdollistavat kiristysetäisyyden säätämisen.
- Karan kierrerunko mahdollistaa helpon asennuksen.
- Destaco 201208-M litteäkärkisidottu neopreenikara on varustettu metrisillä kierteillä, jotka tarjoavat suuren jännitysalueen ruuvien poikkileikkaukseen ja takaavat tärinänkestävyyden.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 201208-M litteäkärkisidottu neopreenikara toimii korvaavana kokoonpanona tuotemerkin 201-sarjan vipukiinnittimille korkean suorituskyvyn työnpito-, automaatio- ja suojaratkaisuihin.
Standardit ja hyväksynnät:
Asennus:
- Destaco 201208-M litteäkärkisellä neopreenikaralla on kierrerunko helppoa ja turvallista asennusta varten.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Onko muita karaversioita saatavilla Raptor Supplies?
Kyllä, Raptor Supplies tarjoaa myös Destacoa kääntyvät jalkakarat, pyöreät sidottu karat ja kuusiokantaiset karat.
K. Tarjoaako Destaco ruostumattomasta teräksestä valmistettuja karoja?
V. Kyllä, nämä Destaco-karat ovat saatavilla myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuina, jotta ne tarjoavat korroosiottoman suorituskyvyn ja pidentävät käyttöikää. Pyydä tarjous näistä karoista Raptor Supplies.
K. Kumpi kara on parempi - neopreeni vai ruostumaton teräs?
V. Molemmilla karatyypeillä on ainutlaatuisia ominaisuuksia. Neopreenikaroissa on neopreenistä valmistetut kärjet, jotka estävät naarmuuntumista retkeilyn aikana ja osoittavat kemiallista stabiilisuutta säilyttämällä joustavuuden laajalla lämpötila-alueella. Toisaalta ruostumattomasta teräksestä valmistetut karat takaavat pidemmän käyttöiän korroosionestoominaisuuksien ansiosta ja korkean vetolujuuden erittäin korkeissa ja matalissa lämpötiloissa.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on työkappaleeseen kohdistetun voiman kokonaismäärä, kun puristinta suljetaan tai lukitaan valmistusprosessin aikana. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu kuitenkin useista tekijöistä, kuten karan asennosta, sylinterin pinta-alasta, sylinterin reiästä, puristusvarren pituudesta ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.