Hihnakäyttöiset keskipakopuhaltimet

Suodattaa

TyyliMalliKorkeusLeveysHinta (ei alv)
AF207A14.13 "16.625 "€372.23
AF209A16.75 "19.88 "€386.57
AF210A18.75 "21.125 "€488.22
AF212A21.75 "25.875 "€474.99
AF215A25.75 "31 "€568.71
AF218A32.25 "35.875 "€773.80
DAYTON -

Puhaltimen putkikanava

Daytonin keskipakoputkipuhaltimia käytetään puhdasilmasovelluksiin, kuten imu-, poisto- ja paluuilmaan. Näissä yksiköissä on 1/2 tuuman sisäinen lasikuitueristys, joka vaimentaa ääntä vaimentamalla LVI-järjestelmien melua ja ohjaa myös kondensaatiota estääkseen komponenttien ruostumisen, kun niitä käytetään jäähdytyssovelluksissa. Ne on integroitu huoltopaneeleilla, jotka mahdollistavat kätevän moottorin ja taajuusmuuttajan asennuksen ja tarjoavat helpon huollon kaapin molemmilta puolilta. Kaikki yksiköt ovat teräksestä valmistettu vihreäksi paistettu emaliviimeistely kestämään ankaria ympäristöjä ja ne ovat saatavilla puhaltimen nopeuksilla 384-1396 rpm.

TyyliMalliPoistokorkeus (tuumaa)Puhaltimen kierroslukuCFM @ 0.125 tuumaa. SPPurkausleveys (tuumaa)Täyden kuorman ampeeritKorkeusMaks. SyvyysMoottori HPHinta (ei alv)
A7H7108.258077009.1873.6/1.815.375 "23 "1/6€1,647.49
A7H7148.25139613459.1877.8/3.915.375 "23 "1/2€1,823.22
A7H7138.25124811859.1876.6/3.315.375 "23 "1/3€1,565.69
A7H7358.25124811859.1871.7/0.8015.375 "23 "1/3€1,691.80
A7H7348.25109310209.1871.3/0.6515.375 "23 "1/4€1,751.35
A7H7128.25109310209.1875.2/2.615.375 "23 "1/4€1,604.06
A7H7118.259788909.1873.6/1.815.375 "23 "1/6€1,606.38
A7H7368.25139613459.1872.0/1.015.375 "23 "1/2€1,939.25
A7H74010.251008211511.1872.8/1.418 "23 "3/4€2,010.33
A7H73710.25690138511.1871.3/0.6518 "23 "1/4€1,943.94
A7H71610.25771157511.1876.6/3.318 "23 "1/3€1,823.63
A7H71510.25690138511.1875.8/2.918 "23 "1/4€1,796.66
A7H71810.251008211511.18711.3/5.518 "23 "3/4€2,150.43
A7H73910.25878182011.1872.0/1.018 "23 "1/2€2,129.94
A7H73810.25771157511.1871.7/0.8018 "23 "1/3€1,909.99
A7H71710.25878182011.1877.8/3.918 "23 "1/2€2,013.34
A7H72111.375759219013.1257.8/3.920 "24-3 / 4 "1/2€2,166.57
A7H74411.375863251513.1253.3/1.620 "24-3 / 4 "3/4€2,035.02
A7H74311.375759219013.1252.0/1.020 "24-3 / 4 "1/2€2,282.82
A7H74111.375625172513.1251.3/0.6520 "24-3 / 4 "1/4€2,058.13
A7H71911.375625172513.1255.2/2.620 "24-3 / 4 "1/4€1,910.84
A7H72011.375667188513.1256.6/3.320 "24-3 / 4 "1/3€1,856.36
A7H72211.375863251513.12511.3/5.520 "24-3 / 4 "3/4€2,175.11
A7H74211.375667188513.1251.7/0.8020 "24-3 / 4 "1/3€1,982.47
A7H74913.437795349015.6253.6/1.823 "27-1 / 2 "1€2,525.87

Hihnakäyttöiset keskipakopuhaltimet

Dayton & Delhi putkipuhaltimet soveltuvat jäähdytys-, lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmiin imu-, poisto- ja paluuilmasovelluksiin. Valituissa malleissa on sisäinen lasikuitueriste melun eristämiseksi ja kondensoitumisen estämiseksi kaapissa (käytettäessä jäähdytysjärjestelmiä). Niiden kuulalaakeri, kaksinkertainen tulopuhallin minimoivat melunmuodostuksen ja avoin tippumisenkestävä moottori estää ylikuumenemisen ja lämpöisen karkaamisen ahtaissa tiloissa. Valitse laaja valikoima näistä linjapoistopuhaltimista, joita on saatavana 384 - 1396 rpm.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?