Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 215208-M Litteäkärkinen neopreenikara, M6 Kierrekoko, 54 mm Pituus | AC8PFC 3CWZ7

DESTACO 215208-M Litteäkärkinen neopreenikara, M6 kierrekoko, pituus 54 mm

Varastossa
Tuote: AC8PFC Malli: 215208-MRistiviite: 3CWZ7

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeopreenikara
Korkin leveys (tuumaa)0.39 "
Pituus54mm
Kierteen kokoM6
KärkiNeopreeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi7318152010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Destaco 215208-M litteäkärkisidottu neopreeninen kara- tai vipupuristinkarakokoonpano auttaa varmistamaan optimaalisen toimivuuden ja suorituskyvyn hitsaus-, poraus- ja jyrsintäoperaatioiden aikana ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Tämä puristin on kumitulpalla varustettu kierretanko, joka on suunniteltu materiaalien kiinnittämiseen työpintoihin. Kun kumitulppa alkaa kulua pois, tämä kara eliminoi muodonmuutosriskin ja toimii korvaavana yksikkönä vipupuristimille, mikä pidentää niiden käyttöikää ja suojaa niitä hankauksen / vääntymisen / taipumisen aiheuttamilta vaurioilta. Sitä voidaan säätää sopimaan eripaksuisiin materiaaleihin ja se voidaan kiinnittää yhteensopiviin vipukiinnittimiin, mukaan lukien manuaaliset, teho- ja hydrauliset puristimet. Destaco 215208-M karassa on neopreenirakenne, joka osoittaa kemiallista stabiilisuutta säilyttäen joustavuuden -22 asteesta 212 asteeseen Fahrenheitin lämpötiloissa sekä varmistaa maksimaalisen puristusvoiman. Se on konfiguroitu neopreenikärjellä vaurioitumisen estämiseksi, ja sen mukana toimitetaan vastamutterit, jotka varmistavat varman kiinnityksen mahdollistamalla säädöt kiristysetäisyyden välillä. Siinä on öljynkestävät ja silikonittomat ominaisuudet, jotka takaavat poikkeuksellisen käyttöiän ja tarjoavat jopa 85 Shore A kovuuden.

Käyttö:

Destaco 215208-M litteäkärkisidottu neopreenikara tarjoaa laajan yhdistelmän ominaisuuksia, joten se voidaan mukauttaa sovelluksiin, kuten hitsaukseen, poraukseen ja jyrsintään, ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.

Ominaisuudet:

  • Destaco 215208-M litteäkärkisessä sidottu karassa on punainen neopreenirakenne kestävyyden takaamiseksi.
  • Sen kovuus on jopa 85 Shore A.
  • Litteän kärjen karassa on neopreenistä valmistettu kärki, joka estää naarmuuntumisen.
  • Sen mukana toimitetaan vastamutterit, jotka mahdollistavat kiristysetäisyyden säätämisen.
  • Tämä kara kestää -20 - 100 celsiusasteen lämpötiloja.
  • Siinä on öljynkestävät ja silikonittomat ominaisuudet, jotka takaavat poikkeuksellisen käyttöiän.
  • Destaco 215208-M litteäkärkinen sidottu kara on konfiguroitu metrisillä kierteillä tarjoamaan suuri jännitysalue ruuvien poikkileikkaukseen ja takaamaan tärinänkestävyyden.
  • Tämän lisävarusteen M6-kokoinen kierrerunko mahdollistaa helpon asennuksen.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Destaco 215219, 215219-M, 225219, 225219-M, 235219 ja 235219-M: Näitä Destaco-suojuksia käytetään merkin sisäkierteisen, litteän kärjen neopreenikaran kanssa. Niissä on polyuretaanirakenne, joka takaa korkean vetolujuuden ja repäisylujuuden ja kestää jopa 95 celsiusasteen lämpötiloja.
  • Destaco 215119, 225119, 235119, 424107 & 235110: Nämä Destacon neopreenikorkit on suunniteltu sopimaan merkin neopreenikaroihin ja ne kestävät -40 asteen ja 105 celsiusasteen lämpötiloissa.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Destaco 215208-M litteäkärkisidottu kara on ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 sertifioitu.

Asennus:

  • Destaco 215208-M litteäkärkisessä karassa on kierrerunko helppoa ja varmaa asennusta varten.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Toimittaako Destaco vedenkestäviä puristinantureita?

V. Kyllä, Destaco toimittaa myös induktiivisia antureita, jotka on suunniteltu IP65-standardien mukaisesti suojaamaan voimakkailta hydraulisuihkuilta, pölyltä ja rankalta sateelta.

K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?

A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.

K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?

A. Punaiset kahvat varoittavat käyttäjää käyttökahvan sijainnista ja milloin hänen tulee tarttua siihen.

K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?

A. Puristusvoima on se voima, joka todellisuudessa kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin pinta-alasta, karan asennosta (kiristysvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.

K. Mitä puristimen pitokyky tarkoittaa?

A. Pitokyky tai pitovoima edustaa puristimen kykyä pitää mekaanisia laitteita tai metallilevyjä kiinni auton osia koottaessa tai valmistusprosessien aikana.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkin leveys (tuumaa)Kierteen kokoPituusHinta
DESTACO 202208-M Litteä kärki liimattu neopreenikara, 0.39 tuuman kannen leveys | AC8PFB 3CWZ6 202208-M0.39 "M644mm€4.64
DESTACO 225208-M Litteäkärkinen neopreenikara, M8-kierre, 2.09 tuuman pituus | AC8PFD 3CWZ8 225208-M0.51 "M853mm€5.33
DESTACO 240208-M Litteäkärkinen neopreenikara, M10 x 1.5 tuuman kierrekoko | AC8PFE 3CWZ9 240208-M0.67 "M1079mm€6.40
DESTACO 507208-M tasakärkinen neopreenikara, 3.27 tuuman pituus, vastamutterit | AC8PFF 3CXA1 507208-M0.51 "M883mm€5.33
DESTACO 235208-M Litteäkärkinen neopreenikara, M10 Metrinen kierrekoko | AG3QYQ 33TV81 235208-M1.02 "M10 x 1.5120mm€8.04
DESTACO 307208-M Litteäkärkinen neopreenikara, M8 kierrekoko, 43 mm Pituus | AG3QYR 33TV82 307208-M0.51 "M843mm€4.77
DESTACO 201208-M Litteäkärkinen neopreenikara, vastamutterit mukana | CD4RFN 201208-M0.31 "M432mm€3.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 215208-M Litteäkärkinen neopreenikara, M6 kierrekoko, pituus 54 mm
€4.98 / yksikkö