Destaco 2002-S pystysuuntainen vipupuristin pitää työkappaleet tukevasti paikallaan käyttämällä vipukahvaa, joka kytkee ja vapauttaa kiristyspään samalla, kun se työntyy pystyasentoon. Se käyttää alaspäin suuntautuvaa puristusvoimaa lisäämällä kohdistettua kuormaa vaihtomekanismien avulla, ja se on integroitu tarkasti koneistettuihin komponentteihin, joissa on karkaistuja ja hiottuja kääntötappeja ja holkkeja pidentää käyttöikää. Tämä hitsattava pystysuuntainen vipupuristin tarjoaa joustavuuden kahvan, alustan ja puristinvarren sijoittamiseen ja sen hitsaukseen haluttuun asentoon erilaisiin kiinnityssovelluksiin. Se tarjoaa kiinteän vaihtoehdon irrotettaville C-kiinnittimille tai jousikiinnittimille samalla, kun se kiinnittää materiaalin työtasoon, ja se on varustettu pitkällä kahvalla, joka tarjoaa erinomaisen käsivaran, jota voidaan siirtää uudelleen ja rajoittaa avautumiskulmaa jopa 90 asteeseen turvallisuuden lisäämiseksi. Tässä puristimessa on kiinteä rakenne materiaalien kiinnittämiseen ja löysäämiseen ilman, että puristimet siirretään, ja siinä on laipallinen tai suora pohja, jossa on kierrereiät asennuksen helpottamiseksi. Destaco 2002-S pystysuuntainen vipupuristin sopii erinomaisesti auto-, ilmailu-, kulutustavara- ja elintarvike- ja pakkausteollisuuden sovelluksiin kiinnikkeiden tarkastamiseen, kevyeen koneistukseen, kokoonpanoon, testaukseen, hitsaukseen, poraukseen, jyrsintään ja puuntyöstöön. Siinä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne, joka kestää korroosiota alttiilla pinnoilla, ja se kestää jopa 600 lb:n kuormitusta. Tässä pystysuuntaisessa vipupuristimessa on kiinteä tankovarsi, joka helpottaa varren pidennysten kiinnittämistä.
Käyttö:
Destaco 2002-S pystysuuntainen vipupuristin tarjoaa laajan yhdistelmän ominaisuuksia, mikä tekee siitä sopivan sovelluksiin, kuten kiinnitysten tarkastukseen, kevyeen koneistukseen, kokoonpanoon, testaukseen, hitsaukseen, poraukseen, jyrsintään ja puuntyöstöön ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 2002-S pystysuoraan kiinnityspuristin on integroitu karkaistuihin holkkeihin keskeisissä nivelpisteissä kestävyyden takaamiseksi.
- Tällä pidikkeellä on kiinteä rakenne, joka tarjoaa mahdollisuuden kiinnittää ja irrottaa materiaalia liikuttamatta puristinta.
- Se tarjoaa suuren käsivaran turvallisuuden parantamiseksi.
- Ergonomisesti muotoillussa kahvassa on kevyesti pehmustettu kahva äärimmäisen käyttömukavuuden takaamiseksi.
- Destaco 2002-S pystysuoraan kiinnityspuristin on varustettu neopreenikaralla maksimaalisen pitovoiman saavuttamiseksi.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 2002115-E: Nämä Destaco-pulttikiinnikkeet on suunniteltu Destaco 2002-S pystysuoraan kiinnityspuristimeen helpottamaan käyttöä ja lisäämään toimintoja yksiköihin.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 2002-S pystysuora kiinnityspuristin on kansainvälisten standardien, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015, mukainen varmistaakseen ympäristön terveyden ja turvallisuuden sekä puristimien tehokkaan toiminnan.
Asennus:
- Destaco 2002-S pystysuorassa kiinnityspuristimessa on laipallinen pohja, jossa on kierrereiät nopeaa ja luotettavaa asennusta varten tasaisille pinnoille / työpenkeille yksinkertaisella ruuvaamalla.
- Se voidaan irrottaa ja asentaa toiseen paikkaan yksinkertaisesti ruuvaamalla irti ruuvimeisselillä.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Toimittaako Destaco samanlaisia manuaalisia kiinnittimiä, joissa on lukitusmekanismi?
V. Kyllä, Destaco tarjoaa 2002 SR pystysuora kahvan vipupuristin laipallisella pohjalla, kiinteä tanko ja Destaco Toggle Lock Plus -mekanismi estämään puristimien tahaton avaaminen.
K. Mikä on pystysuora pidike?
A. Destacon pystysuorat kiinnityspuristimet on erityisesti suunniteltu pitämään työkappale paikallaan tasaisella pinnalla / työpöydällä erilaisissa teollisissa sovelluksissa, kuten puun- ja metallin työstössä.
K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?
A. Ero on puristimen kahvan asennossa, kun puristin on lukitusasennossa. Pystysuora puristinkahva on sijoitettu pystysuoraan (kohtisuoraan pohjaan nähden), kun se on lukittuna, kun taas vaakasuorassa kytkinpuristimessa se on vaakasuorassa (rungon suuntainen).
K.Miten pystysuorat pidikkeet toimivat?
A. Joissakin U-palkkityylisissä puristimissa, kuten Destaco 207-U, on litteäkärkinen neopreenikara, jota käytetään käsin kahvalla / vivulla. Tämä kahvan liike työntää karaa työkappaletta vasten ja estää sitä liikkumasta puolivälissä, mikä varmistaa turvallisen kiinnityksen.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitovoima tai pitokapasiteetti ilmaisee puristimen kykyä pitää kiinni laitteistoa tai metallilevyä kokoonpanolinjalla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?
V. Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.
K. Toimittaako Destaco vedenkestäviä puristinantureita?
A. Kyllä, Destaco toimittaa myös IP65 -standardien mukaisesti suunniteltuja induktiivisia antureita suojaamaan tehokkailta hydraulisilta suihkeilta, pölyltä ja rankkasateelta.