DAYTON Sisäkanava -uunit, BtuH -tulo 200000


Suodattaa
Ilmavirta: 4938 cfm , BtuH-lähtö: 160,000 , Täyskuorma vahvistimet: 1.9A , Kaasutyyppi: NG , Hz: 60 , Jännite: 120 , Leveys: 26.125 "
TyyliMalliSyvyysKorkeusHinta (ei alv)
A
6RJV3
37 "37.75 "€3,508.55
A
6RJW0
37 "37.75 "€4,110.33
B
6RJW7
37 "37.75 "€3,553.53
B
6RJX4
37 "37.75 "€4,110.33
C
6RJY8
40 "36 "€6,390.73
C
6RJY1
40 "36 "€5,882.11

Sisäkanava -uunit, BtuH -tulo 200000

Daytonin kaasulämmitteiset kanavauunit ovat sähkökäyttöisiä tuuletettuja sisälämmityslaitteita, jotka on suunniteltu lämmittämään liike-, teollisuus- ja asuintiloja. Nämä kaasulämmitteiset kanavauunit vaihtavat suuren määrän lämpöä simpukkatyyppisillä lämmönvaihtimilla, joiden syöttökapasiteetti on 200000 4938 BtuH. Ne on ETL-sertifioitu turvallisen käytön ja lisäturvaominaisuuksien vuoksi. Daytonin sisäkanavauunit on varustettu suoralla kipinäsytyttimellä avopolttoa varten ja tuulettimella lämmitetyn ilman jakamiseen virtausnopeudella 37 CFM. Nämä aluminoidusta teräksestä valmistetut primäärilämmönvaihtimet tarjoavat tehokkaan lämmönvaihdon. Valitse laajasta valikoimasta näitä sisäilmakanavauuneja, jotka ovat saatavilla 40 ja XNUMX tuuman syvyydessä Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?