SHAW PLUGS Marine Turn-Tite ruostumattomasta teräksestä valmistetut mekaaniset laajennustulpat, 2-3 tuuma


Shaw Marine-Turn-Tite mekaaniset paisuntatulpat tarjoavat pysyvän, tiiviin tiivistyksen nestekanaville hydraulivaluissa ja jakoputkissa ilman kierteitä / O-renkaita / tiivisteitä.

Suodattaa
TyyliMalliNimellinen KokoSisällä Dia.Max. IlmanpaineTyyppiMateriaaliHinta (ei alv)
A
52407
2.5 "2.44 "2.708"Jopa 5 psiTurn-TiteRuostumaton teräs, neopreenikumi€111.16
A
52406
2.25 "2.22 "2.464"Jopa 5 psiTurn-TiteRuostumaton teräs, neopreenikumi€99.92
A
52408
2.75 "2.63 "2.919"Jopa 5 psiTurn-TiteRuostumaton teräs, neopreenikumi€116.80
A
52409
3"2.92 "3.241"Jopa 5 psiTurn-TiteRuostumaton teräs, neopreenikumi€123.74

Ominaisuudet

  • Ne on suunniteltu matalapainetiivisteisiin pyöreissä aukoissa.
  • Näissä paisuntatulpissa on neopreenikumitiivisteet, jotka takaavat vedenpitävän toiminnan ja suojaavat samalla haitallisilta UV-säteilyltä.
  • Niissä on ruostumattomasta teräksestä valmistetut rungot, jotka takaavat rakenteellisen jäykkyyden ja kestävät korroosiota alttiilla pinnoilla.

Standardit ja hyväksynnät

  • ISO 14001

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on Shaw Marine-Turn-Tite mekaanisten paisuntatulppien ilmanpaineen käsittelykyky?

Nämä tulpat kestävät jopa 10 PSI:n ilmanpainetta.

Mikä on näiden tulppien reikien sisähalkaisija?

Niissä on reikiä, joiden halkaisija on 23.8 - 54.414 mm.

Mitä eroa on Turn-Tite- ja Snap-Tite-kahvojen välillä?

Turn-Tite-laajennustulpat voivat tiivistää reiät turvallisemmin kuin Snap-Tite-kahvatulpat.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?