DAYTON 60RG45 kylpyammeen poistotuuletin, 1 nopeus, 5 ääntä, korkea profiili, 115 V AC

Varastossa
Tuote: CH9QTD Malli: 60RG45

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,136.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistopuhallin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.95

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat CAlumiiniseinä suljin nroLaakerityyppiMitat DLasikuitu seinä suljin nroKehysmateriaaliTäyden kuorman ampeeritSinkitty seinälevy nroHinta
DAYTON 10D952 poistoilmapuhallin 8 tuumaa 454 CFM | AA2CTA 10D9522-3 / 8 "-pallo8-1 / 4 "-Sinkitty1.8-€176.87
DAYTON 10D953 poistoilmapuhallin 10 tuumaa 730 CFM | AA2CTB 10D9533"4C555pallo10-1 / 4 "5C210Sinkitty1.82C526€175.31
DAYTON 10D955 -poistopuhallin 14 tuumaa 1066 cfm | AA2CTD 10D9553-1 / 4 "-Holkki14-1 / 4 "-Sinkitty0.8-€228.78
DAYTON 1WDB9 -poistotuuletin, 24 tuumaa vähemmän käyttöpakettia AB3YYV 1WDB9-3C308Suljettu tyynylohko-5C215Galvanisoitu teräs-1C746€799.97
DAYTON 60KT20 koottu katto/sivupoistopuhallin, 14 tuuman pyörän halk. | CH6KLX 60 kt2026 3 / 8 "-Suljettu tyynylohko19 3 / 8 "----€2,416.17
DAYTON 60RG46 Kylpyammeen poistotuuletin, 1,125 1 cfm Max Airflow, 6 nopeus, 115 ääntä, korkea profiili, 9 V AC | CHXNUMXQTE 60RG46--------€1,115.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 60RG45 kylpyammeen poistotuuletin, 1 nopeus, 5 ääntä, korkea profiili, 115 V AC
€1,136.72 / yksikkö