DAYTON 10D955 -poistopuhallin 14 tuumaa 1066 cfm | AA2CTD

DAYTON 10D955 Pakotuuletin 14 tuumaa 1066 Cfm

Varastossa
Tuote: AA2CTD Malli: 10D955

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€228.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistopuhallin
LaakerityyppiHolkki
CFM @ 0.000 tuumaa. SP1066
CFM @ 0.125 tuumaa. SP878
CFM @ 0.250 tuumaa. SP601
Mitat A18 "
Mitat B4"
Mitat C3-1 / 4 "
Mitat D14-1 / 4 "
Laipan leveys1"
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliSinkitty
Täyden kuorman ampeerit0.8
SuojamateriaaliTeräs
Korkeus18 "
Hz60
Sisällä Dia.14-3 / 8 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Syvyys3-11 / 16 "
Moottorin koteloTäysin suljettu ilma yli
Moottori HP1/20
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1550
AsennusasentoPystysuora
Terien lukumäärä3
Dia ulkopuolella.18 "
Vaihe1
Potkurin dia.14 "
PotkurimateriaaliAlumiini
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.13.5
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.12.1
Vakionopeussovellus48C172
TyyppiKeskisuuri suorakäyttö
Venturin puhdistuma Dia.14-3 / 8 "
Venturin syvyys2-3 / 4 "
Jännite115
Watts37
Leveys18 "
Langansuojuksen viimeistelySinkitty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.0525
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)46.74
HS-koodi8414519060
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat CAlumiiniseinä suljin nroLaakerityyppiMitat DLasikuitu seinä suljin nroKehysmateriaaliTäyden kuorman ampeeritSinkitty seinälevy nroHinta
DAYTON 10D952 poistoilmapuhallin 8 tuumaa 454 CFM | AA2CTA 10D9522-3 / 8 "-pallo8-1 / 4 "-Sinkitty1.8-€176.87
DAYTON 10D953 poistoilmapuhallin 10 tuumaa 730 CFM | AA2CTB 10D9533"4C555pallo10-1 / 4 "5C210Sinkitty1.82C526€175.31
DAYTON 1WDB9 -poistotuuletin, 24 tuumaa vähemmän käyttöpakettia AB3YYV 1WDB9-3C308Suljettu tyynylohko-5C215Galvanisoitu teräs-1C746€799.97
DAYTON 60KT20 koottu katto/sivupoistopuhallin, 14 tuuman pyörän halk. | CH6KLX 60 kt2026 3 / 8 "-Suljettu tyynylohko19 3 / 8 "----€2,416.17
Tarjouspyyntö
DAYTON 60RG45 Kylpyammeen pakopuhallin, 1 nopeutta, 5 ääntä, korkea profiili, 115 V AC | CH9QTD 60RG45--------€1,136.72
Tarjouspyyntö
DAYTON 60RG46 Kylpyammeen poistotuuletin, 1,125 1 cfm Max Airflow, 6 nopeus, 115 ääntä, korkea profiili, 9 V AC | CHXNUMXQTE 60RG46--------€1,115.49
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 10D955 Pakotuuletin 14 tuumaa 1066 Cfm
€228.78 / yksikkö