DAYTON 10D952 poistoilmapuhallin 8 tuumaa 454 CFM | AA2CTA

DAYTON 10D952 Pakotuuletin 8 tuumaa 454 Cfm

Varastossa
Tuote: AA2CTA Malli: 10D952

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€176.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistopuhallin
Laakerityyppipallo
CFM @ 0.000 tuumaa. SP454
CFM @ 0.125 tuumaa. SP319
CFM @ 0.250 tuumaa. SP170
Mitat A12 "
Mitat B4"
Mitat C2-3 / 8 "
Mitat D8-1 / 4 "
Laipan leveys1"
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliSinkitty
Täyden kuorman ampeerit1.8
SuojamateriaaliTeräs
Korkeus12 "
Hz60
Sisällä Dia.8-3 / 8 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Syvyys2-1 / 2 "
Moottorin koteloTäysin suljettu ilma yli
Moottori HP1/30
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1725
AsennusasentoPystysuora
Terien lukumäärä5
Dia ulkopuolella.12 "
Vaihe1
Potkurin dia.8"
PotkurimateriaaliAlumiini
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.6.9
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.7.6
Vakionopeussovellus48C172
TyyppiKeskisuuri suorakäyttö
Venturin puhdistuma Dia.8-3 / 8 "
Venturin syvyys1-3 / 4 "
Jännite115
Watts25
Leveys12 "
Langansuojuksen viimeistelySinkitty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.239
Laivan korkeus (cm)23.11
Laivan pituus (cm)37.08
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi8414519060
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat CAlumiiniseinä suljin nroLaakerityyppiMitat DLasikuitu seinä suljin nroKehysmateriaaliTäyden kuorman ampeeritSinkitty seinälevy nroHinta
DAYTON 10D953 poistoilmapuhallin 10 tuumaa 730 CFM | AA2CTB 10D9533"4C555pallo10-1 / 4 "5C210Sinkitty1.82C526€175.31
DAYTON 10D955 -poistopuhallin 14 tuumaa 1066 cfm | AA2CTD 10D9553-1 / 4 "-Holkki14-1 / 4 "-Sinkitty0.8-€228.78
DAYTON 1WDB9 -poistotuuletin, 24 tuumaa vähemmän käyttöpakettia AB3YYV 1WDB9-3C308Suljettu tyynylohko-5C215Galvanisoitu teräs-1C746€799.97
DAYTON 60KT20 koottu katto/sivupoistopuhallin, 14 tuuman pyörän halk. | CH6KLX 60 kt2026 3 / 8 "-Suljettu tyynylohko19 3 / 8 "----€2,416.17
Tarjouspyyntö
DAYTON 60RG45 Kylpyammeen pakopuhallin, 1 nopeutta, 5 ääntä, korkea profiili, 115 V AC | CH9QTD 60RG45--------€1,136.72
Tarjouspyyntö
DAYTON 60RG46 Kylpyammeen poistotuuletin, 1,125 1 cfm Max Airflow, 6 nopeus, 115 ääntä, korkea profiili, 9 V AC | CHXNUMXQTE 60RG46--------€1,115.49
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 10D952 Pakotuuletin 8 tuumaa 454 Cfm
€176.87 / yksikkö