DAYTON 10D953 poistoilmapuhallin 10 tuumaa 730 CFM | AA2CTB

DAYTON 10D953 Pakotuuletin 10 tuumaa 730 Cfm

Varastossa
Tuote: AA2CTB Malli: 10D953

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€175.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistopuhallin
Alumiiniseinä suljin nro4C555
Laakerityyppipallo
CFM @ 0.000 tuumaa. SP730
CFM @ 0.125 tuumaa. SP624
CFM @ 0.250 tuumaa. SP381
Mitat A14 "
Mitat B4"
Mitat C3"
Mitat D10-1 / 4 "
Lasikuitu seinä suljin nro5C210
Laipan leveys1"
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliSinkitty
Täyden kuorman ampeerit1.8
Sinkitty seinälevy nro2C526
SuojamateriaaliTeräs
Korkeus14 "
Hz60
Sisällä Dia.10-3 / 8 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Syvyys2-1 / 2 "
Moottorin koteloTäysin suljettu ilma yli
Moottori HP1/30
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1600
AsennusasentoPystysuora
Terien lukumäärä5
Dia ulkopuolella.14 "
Vaihe1
Potkurin dia.10 "
PotkurimateriaaliAlumiini
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.8.8
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.8.1
Vakionopeussovellus48C172
TyyppiKeskisuuri suorakäyttö
Venturin puhdistuma Dia.10-3 / 8 "
Venturin syvyys2"
Jännite115
Watts25
Leveys14 "
Langansuojuksen viimeistelySinkitty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.608
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)37.08
HS-koodi8414519060
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat CAlumiiniseinä suljin nroLaakerityyppiMitat DLasikuitu seinä suljin nroKehysmateriaaliTäyden kuorman ampeeritSinkitty seinälevy nroHinta
DAYTON 10D952 poistoilmapuhallin 8 tuumaa 454 CFM | AA2CTA 10D9522-3 / 8 "-pallo8-1 / 4 "-Sinkitty1.8-€176.87
DAYTON 10D955 -poistopuhallin 14 tuumaa 1066 cfm | AA2CTD 10D9553-1 / 4 "-Holkki14-1 / 4 "-Sinkitty0.8-€228.78
DAYTON 1WDB9 -poistotuuletin, 24 tuumaa vähemmän käyttöpakettia AB3YYV 1WDB9-3C308Suljettu tyynylohko-5C215Galvanisoitu teräs-1C746€799.97
DAYTON 60KT20 koottu katto/sivupoistopuhallin, 14 tuuman pyörän halk. | CH6KLX 60 kt2026 3 / 8 "-Suljettu tyynylohko19 3 / 8 "----€2,416.17
Tarjouspyyntö
DAYTON 60RG45 Kylpyammeen pakopuhallin, 1 nopeutta, 5 ääntä, korkea profiili, 115 V AC | CH9QTD 60RG45--------€1,136.72
Tarjouspyyntö
DAYTON 60RG46 Kylpyammeen poistotuuletin, 1,125 1 cfm Max Airflow, 6 nopeus, 115 ääntä, korkea profiili, 9 V AC | CHXNUMXQTE 60RG46--------€1,115.49
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 10D953 Pakotuuletin 10 tuumaa 730 Cfm
€175.31 / yksikkö