Kasattu/kokoamaton: koolla , Pohjan korkeus: 1.75 " , Pohjan koko: 26 "x 26" , Laakerin koko: 3 / 4 " , CFM @ 0.375-in. SP: 2683 , CFM @ 0.500-in. SP: 2602 , CFM @ 0.750-in. SP: 2602 , CFM @ 1.000-in. SP: 2225 , CFM @ 1.250-in. SP: 1968 , CFM @ 1.500-in. SP: 1568 , CFM-alue: 4105 ja 6003 , Aseman tyyppi: Hihnakäyttö , Laipan syvyys: 1" , Laipan leveys: 1" , Kehyksen viimeistely: Sinkitty , Suojamateriaali: Teräs , Kotelon materiaali: Kehrätty alumiini , HP: 3/4 , Imuvahti nro: 1WBU3 , Max. Ympäristön lämpötila: 104 F , Max. BHP: 0.79 , Max. Tulolämpötila: 300 astetta F , Max. Toiminta-ampeerit: 10.6A , Moottorikotelo: Täysin suljettu ilma yli , Moottorin eristys: B-sarjan , Moottorin tyyppi: AC-induktiomoottori , Nopeuksien lukumäärä: 1 , Kokonaisläpimitta: 28 7 / 8 " , Kokonaiskorkeus: 28 1 / 8 " , vaihe: 1 , Suositeltu pellin koko (in.): X 19 19 , Vaatii: Seinäkaulus ja suljin uutta asennusta varten , RPM: 1595 RPM , RPM-alue: 785 ja 1148 , Akselin halkaisija: 3 / 4 " , Akselin halk. Pyörän pää: 3 / 4 " , Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.: 18.5 , Sones @ 0.500-In. SP @ 5 Ft.: 16.1 , Nopeussäätö: 48C172 , nopeus säädettävissä: Ei , Säätiedot: 1WBV9 , Pyörän halkaisija: 14 " , Pyörän materiaali: Alumiini , Johdinsuojan viimeistely: Sinkitty