DAYTON 60KT20 koottu katto/sivupoistopuhallin, 14 tuuman pyörän halk. | CH6KLX

DAYTON 60KT20 koottu katto/sivupoistotuuletin, 14 tuuman renkaan halkaisija.

Varastossa
Tuote: CH6KLX Malli: 60KT20

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,416.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistopuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Pohjan korkeus1.75 "
Pohjan koko26 "x 26"
LaakerityyppiSuljettu tyynylohko
CFM @ 0.000 tuumaa. SP2889
CFM @ 0.125 tuumaa. SP2826
CFM @ 0.250 tuumaa. SP2757
CFM @ 0.375 tuumaa. SP2683
CFM @ 0.500 tuumaa. SP2602
CFM @ 0.750 tuumaa. SP2602
CFM @ 1.000 tuumaa. SP2225
CFM @ 1.250 tuumaa. SP1968
CFM @ 1.500 tuumaa. SP1568
Mitat A26 "
Mitat B28 7 / 8 "
Mitat C26 3 / 8 "
Mitat D19 3 / 8 "
Drive TypeHihnakäyttö
KoteloKehrätty alumiini
HP3/4
Hz60 Hz
Maks. BHP0.79
Maks. Tulolämpötila300 astetta F
Maks. Käyttövahvistimet10.6A
MoottorityyppiAC-induktiomoottori
Nopeuksien määrä1
Kokonaisdia.28 7 / 8 "
Kokonaiskorkeus28 1 / 8 "
Vaihe1
Suositeltu pellin koko (tuumaa)X 19 19
RPM1595 RPM
Akselin halkaisija. Pyörän pää3 / 4 "
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.19
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.18.5
Äänet @ 0.500-In. SP @ 5 Ft.16.1
Nopeus hallittavissaEi
Jännite115V AC/208-230V AC
Pyörän halkaisija14 "
Pyörän materiaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 37.8
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat CAlumiiniseinä suljin nroLaakerityyppiMitat DLasikuitu seinä suljin nroKehysmateriaaliTäyden kuorman ampeeritSinkitty seinälevy nroHinta
DAYTON 10D952 poistoilmapuhallin 8 tuumaa 454 CFM | AA2CTA 10D9522-3 / 8 "-pallo8-1 / 4 "-Sinkitty1.8-€176.87
DAYTON 10D953 poistoilmapuhallin 10 tuumaa 730 CFM | AA2CTB 10D9533"4C555pallo10-1 / 4 "5C210Sinkitty1.82C526€175.31
DAYTON 10D955 -poistopuhallin 14 tuumaa 1066 cfm | AA2CTD 10D9553-1 / 4 "-Holkki14-1 / 4 "-Sinkitty0.8-€228.78
DAYTON 1WDB9 -poistotuuletin, 24 tuumaa vähemmän käyttöpakettia AB3YYV 1WDB9-3C308Suljettu tyynylohko-5C215Galvanisoitu teräs-1C746€799.97
DAYTON 60RG45 Kylpyammeen pakopuhallin, 1 nopeutta, 5 ääntä, korkea profiili, 115 V AC | CH9QTD 60RG45--------€1,136.72
Tarjouspyyntö
DAYTON 60RG46 Kylpyammeen poistotuuletin, 1,125 1 cfm Max Airflow, 6 nopeus, 115 ääntä, korkea profiili, 9 V AC | CHXNUMXQTE 60RG46--------€1,115.49
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 60KT20 koottu katto/sivupoistotuuletin, 14 tuuman renkaan halkaisija.
€2,416.17 / yksikkö