BAILEIGH INDUSTRIAL IJ-883P liitos, 230 V, yksivaiheinen, lattialle seisova, 3 hv, 8 tuumaa max. Materiaali Wd | CN9AXA 36HZ67

BAILEIGH INDUSTRIAL IJ-883P Jointer, 230V, Single-Phase, Floor Standing, 3 HP, 8 Inch Max. Material Wd

Varastossa
Tuote: CN9AXA Model: IJ-883PRistiviite: 36HZ67

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,000.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräjointer

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 243
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
BAILEIGH INDUSTRIAL IJ-833 -pöytäliitin kierrepäällä, 115 V, yksivaiheinen, pöytätaso, 1.3 hv | CN9AWZ 793ZG9 IJ-833Pää€1,634.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAILEIGH INDUSTRIAL IJ-883P Jointer, 230V, Single-Phase, Floor Standing, 3 HP, 8 Inch Max. Material Wd
€5,000.61 / yksikkö