DAYTON 4XKJ3 -automaatti 1200 Lb. 66in | AE2HRP

DAYTON 4XKJ3 myyntiautomaattiauto 1200 Lb. 66 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2HRP Malli: 4XKJ3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€727.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMyyntiautomaatin käsiauto
RullamateriaaliPoly
Pyörän tyyppiPoly
Väripunainen
Suorittaa loppuunRuostetta kestävä jauhemaali
Kahvan tyyppiKaksoissilmukka
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliTeräs
Tyyppikilven syvyys5-1 / 4 "
Tyyppikilven leveys24 "
Pyörän määrä2
Pyörien lukumäärä2
Kokonaissyvyys15.5 "
Kokonaiskorkeus66 "
kokonaisleveys24 "
Rengas laakeritRulla
Pyörän halkaisija8"
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän tyyppiValettu kumi
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 35.73
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)170.18
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRengas laakeritPyörän tyyppiVäriPyörän halkaisijaPyörän tyyppiKahvan tyyppiKantavuusMateriaaliHinta
DAYTON 34D681 Myyntiautomaatin käsiauton kapasiteetti 550 Lb | AC6LFV 34D681TeräspalloKääntyväHopea6"Kiinteä kumiSilmukka550 lbAlumiini€807.90
DAYTON 4XKJ2 -automaatti 1200 Lb. 60 tuumaa | AE2HRN 4XKJ2RullaPolypunainen8"Valettu kumiKaksoissilmukka1200 lbs.Teräs€639.11
DAYTON 4XKJ4 -automaatti 1200 Lb. 72 tuumaa | AE2HRQ 4XKJ4RullaPolypunainen8"Valettu kumiKaksoissilmukka1200 lbs.Teräs€769.73
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4XKJ3 myyntiautomaattiauto 1200 Lb. 66 tuumaa
€727.74 / yksikkö