DAYTON Myyntiautomaatin käsiauto


Daytonin myyntiautomaattien käsiautot valmistetaan myyntiautomaattien siirtämiseen paikasta toiseen. Nämä ergonomiset taaksepäin kallistettavat teräslaitteet voivat levätä kaikilla neljällä pyörällä ja vähentää ponnisteluja pitää ne pystyssä.

Suodattaa
Pyörän materiaali: Poly , Suorittaa loppuun: Ruostetta kestävä jauhemaali , Pyörien lukumäärä: 2 , Kokonaisleveys: 24 " , Pyörän materiaali: Kumi , Pyörän leveys: 2"
TyyliMalliRengas laakeritPyörän tyyppiVäriPyörän halkaisijaPyörän tyyppiKahvan tyyppiKantavuusMateriaaliHinta (ei alv)
A
4XKJ2
RullaPolypunainen8"Valettu kumiKaksoissilmukka1200 lbs.Teräs€639.11
A
4XKJ3
RullaPolypunainen8"Valettu kumiKaksoissilmukka1200 lbs.Teräs€727.74
A
4XKJ4
RullaPolypunainen8"Valettu kumiKaksoissilmukka1200 lbs.Teräs€769.73
Tarjouspyyntö
B
34D681
TeräspalloKääntyväHopea6"Kiinteä kumiSilmukka550 lbAlumiini€807.90

Myyntiautomaatin käsiauto

Daytonin myyntiautomaattien käsiautot on suunniteltu myyntiautomaattien siirtämiseen paikasta toiseen teollisuusympäristöissä. Näissä yksiköissä on kaksi kääntyvää pyörää ja kaksi pääpyörää, joiden avulla kuorma-autot voivat levätä kaikilla neljällä pyörällä, kun ne kallistetaan taaksepäin raskaan kuorman siirtämiseksi, mikä helpottaa ja vähentää fyysistä rasitusta verrattuna kuorma-autojen siirtämiseen pystyasennossa. Niissä on säädettävä räikkähihnakiristin, jossa on automaattinen kelaus takaamaan maksimaalisen kuorman turvallisuuden. Niissä on myös porraskiipeilijät, jotka helpottavat ohjattavuutta portaissa kiipeämisen aikana, ja pyöristetty/tasainen takarunko myyntiautomaattien ja muiden painavien tavaroiden tukemiseksi kuljetuksen aikana. Valitse laajasta valikoimasta näitä myyntiautomaattien käsiautoja, joita on saatavana 550 ja 1200 lb:n kuormakapasiteetilla.

Toimintamekanismi

  • Tartu käsitrukkiin ja liu'uta kärkilevy kuorman alle.
  • Kiinnitä kuorma hihnalla ja kiristä hihna kiristämällä räikkäsalpa.
  • Pidä käsitrukki ojennetussa asennossa tukitanko alimmassa asennossa ennen kuin asetat painon pyörille.
  • Avaa salpa ja löysää hihnaa kuorman vapauttamiseksi.

Ominaisuudet

  • Daytonin myyntiautomaattien käsiautoissa on kaksi kääntyvää pyörää ja kaksi pääpyörää, jotka vähentävät kuorma-auton liikuttamista.
  • Näissä käsiautoissa on säädettävä räikkähihnankiristin, jossa on automaattinen kelaus takaamaan maksimaalisen kuorman turvallisuuden.
  • Niissä on pyöristetty/tasainen takakehys, joka tukee myyntiautomaatteja ja muita raskaita esineitä kuljetuksen aikana.
  • Nämä käsiautot on jauhemaalattu ruostumisen estämiseksi.
  • Ne on varustettu takaportailla, jotka mahdollistavat helpon liikkumisen portaissa ja reunakiveyksissä.
  • Nämä käsitrukit on varustettu laadukkailla hihnoilla kuorman kiinnittämiseksi.

Usein kysytyt kysymykset

Minkä tyyppisiä pyöriä käytetään Daytonin myyntiautomaattien käsiautoissa?

Näissä käsitrukeissa on muovattavat/kiinteät kumiset pyörät rulla-/teräskuulalaakereilla sujuvan toiminnan takaamiseksi.

Mitä materiaalia näiden käsitrukkien valmistuksessa on käytetty?

Daytonin myyntiautomaattien käsiautoissa on teräsrungot raskaille kuormille.

Mikä on näiden käsitrukkien kantavuus?

Dayton tarjoaa myyntiautomaattien käsiautoja 500 ja 1200 naulan kuormakapasiteetilla.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?