DAYTON 4XKJ2 -automaatti 1200 Lb. 60 tuumaa | AE2HRN

DAYTON 4XKJ2 myyntiautomaattiauto 1200 Lb. 60 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2HRN Malli: 4XKJ2

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€695.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMyyntiautomaatin käsiauto
RullamateriaaliPoly
Pyörän tyyppiPoly
Väripunainen
Suorittaa loppuunRuostetta kestävä jauhemaali
Kahvan tyyppiKaksoissilmukka
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliTeräs
Tyyppikilven syvyys5-1 / 4 "
Tyyppikilven leveys24 "
Pyörän määrä2
Pyörien lukumäärä2
Kokonaissyvyys15.5 "
Kokonaiskorkeus60 "
kokonaisleveys24 "
Rengas laakeritRulla
Pyörän halkaisija8"
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän tyyppiValettu kumi
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 34.92
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)157.48
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRengas laakeritPyörän tyyppiVäriPyörän halkaisijaPyörän tyyppiKahvan tyyppiKantavuusMateriaaliHinta
DAYTON 34D681 Myyntiautomaatin käsiauton kapasiteetti 550 Lb | AC6LFV 34D681TeräspalloKääntyväHopea6"Kiinteä kumiSilmukka550 lbAlumiini€896.69
DAYTON 4XKJ3 -automaatti 1200 Lb. 66in | AE2HRP 4XKJ3RullaPolypunainen8"Valettu kumiKaksoissilmukka1200 lbs.Teräs€807.73
DAYTON 4XKJ4 -automaatti 1200 Lb. 72 tuumaa | AE2HRQ 4XKJ4RullaPolypunainen8"Valettu kumiKaksoissilmukka1200 lbs.Teräs€808.46
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4XKJ2 myyntiautomaattiauto 1200 Lb. 60 tuumaa
€695.19 / yksikkö