DAYTON 4XKJ4 -automaatti 1200 Lb. 72 tuumaa | AE2HRQ

DAYTON 4XKJ4 myyntiautomaattiauto 1200 Lb. 72 tuumaa

Tuote: AE2HRQ Malli: 4XKJ4
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€808.46 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMyyntiautomaatin käsiauto
RullamateriaaliPoly
Pyörän tyyppiPoly
Väripunainen
Suorittaa loppuunRuostetta kestävä jauhemaali
Kahvan tyyppiKaksoissilmukka
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliTeräs
Tyyppikilven syvyys5-1 / 4 "
Tyyppikilven leveys24 "
Pyörän määrä2
Pyörien lukumäärä2
Kokonaissyvyys15.5 "
Kokonaiskorkeus72 "
kokonaisleveys24 "
Rengas laakeritRulla
Pyörän halkaisija8"
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän tyyppiValettu kumi
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36.495
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)185.42
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRengas laakeritPyörän tyyppiVäriPyörän halkaisijaPyörän tyyppiKahvan tyyppiKantavuusMateriaaliHinta
DAYTON 34D681 Myyntiautomaatin käsiauton kapasiteetti 550 Lb | AC6LFV 34D681TeräspalloKääntyväHopea6"Kiinteä kumiSilmukka550 lbAlumiini€896.69
DAYTON 4XKJ2 -automaatti 1200 Lb. 60 tuumaa | AE2HRN 4XKJ2RullaPolypunainen8"Valettu kumiKaksoissilmukka1200 lbs.Teräs€695.19
DAYTON 4XKJ3 -automaatti 1200 Lb. 66in | AE2HRP 4XKJ3RullaPolypunainen8"Valettu kumiKaksoissilmukka1200 lbs.Teräs€807.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4XKJ4 myyntiautomaattiauto 1200 Lb. 72 tuumaa
€808.46 / yksikkö