MERCOID Painekytkin


Suodattaa
AC-kontaktin luokitus: 15A @ 125/250/480 V , Toiminta: Standardi , Käyttötyyppi: Pallea , Murtumispaine: 1200 psi , Yhteydenottolomake: SPDT , DC-kontaktien luokitus: 0.5 A @ 125 V, 0.25 A @ 250 V , HP @ 3 Phase - 230 V: 1/4 , IP-luokitus: 54 , NEMA-luokitus: 4X , vaihe: Single / Kolme , Temp. Alue: -30 - 180 astetta F
TyyliMalliEroPorttityyppialueHinta (ei alv)
A
SA1111E-A4-K1
4 - 7.5 psi1-porttinen 1/4 "FNPT10 - 150 psi€1,124.43
A
SA1111E-S5-K2
4 - 7.5 psi1-porttinen 1/2 "FNPT10 - 150 psi€1,331.39
A
SA1112E-A4-K1
5 - 12.5 psi1-porttinen 1/4 "FNPT20 - 250 psi€1,212.40
A
SA1112E-S5-K2
5 - 12.5 psi1-porttinen 1/2 "FNPT20 - 250 psi€1,082.48
A
SA1113E-A4-K1
12 - 45 psi1-porttinen 1/4 "FNPT30 - 500 psi€1,204.11
A
SA1113E-S5-K2
12 - 45 psi1-porttinen 1/2 "FNPT30 - 500 psi€1,340.52

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?