DAYTON 34D681 Myyntiautomaatin käsiauton kapasiteetti 550 Lb | AC6LFV

DAYTON 34D681 Myyntiautomaatin käsiauton kapasiteetti 550 Lb

Varastossa
Tuote: AC6LFV Malli: 34D681

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€896.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMyyntiautomaatin käsiauto
Pyörän tyyppiKääntyvä
VäriHopea
Suorittaa loppuunRuostetta kestävä jauhemaali
Kahvan tyyppiSilmukka
Kantavuus550 lb
MateriaaliAlumiini
Tyyppikilven syvyys4-7 / 8 "
Tyyppikilven leveys24 "
Pyörän määrä2
Pyörien lukumäärä2
Kokonaissyvyys11.5 "
Kokonaiskorkeus61 "
kokonaisleveys24 "
Rengas laakeritTeräspallo
Pyörän halkaisija6"
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän tyyppiKiinteä kumi
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.2945
Laivan korkeus (cm)155.7
Laivan pituus (cm)61.21
Laivan leveys (cm)28.96
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRengas laakeritPyörän tyyppiVäriPyörän halkaisijaPyörän tyyppiKahvan tyyppiKantavuusMateriaaliHinta
DAYTON 4XKJ2 -automaatti 1200 Lb. 60 tuumaa | AE2HRN 4XKJ2RullaPolypunainen8"Valettu kumiKaksoissilmukka1200 lbs.Teräs€695.19
DAYTON 4XKJ3 -automaatti 1200 Lb. 66in | AE2HRP 4XKJ3RullaPolypunainen8"Valettu kumiKaksoissilmukka1200 lbs.Teräs€807.73
DAYTON 4XKJ4 -automaatti 1200 Lb. 72 tuumaa | AE2HRQ 4XKJ4RullaPolypunainen8"Valettu kumiKaksoissilmukka1200 lbs.Teräs€808.46
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 34D681 Myyntiautomaatin käsiauton kapasiteetti 550 Lb
€896.69 / yksikkö