Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASON 5C011 -eristimen tärinä | AE3BUB

MASON 5C011 Tärinäeristin

Varastossa
Tuote: AE3BUB Malli: 5C011
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
€51.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRipustustelineen tärinäneristin
HolkkityyppiKumi
kapasiteetti Range190-380 paunaa
VärimerkkiValkoinen
Syvyys3.25 "
Korkeus4.5 "
Eristimen tyyppiNeopreeni
Maks. Rod Dia.3 / 4 "
Kevään väriValkoinen
Leveys4.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8487900080
AlkuperämaaTH

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Taipuma-alue (0.24 "- 0.40")
    • Alatangon tunkeutuminen (3 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
MASON 4C967 -eristimen tärinä | AD6WMC 4C9672"2.75 "2.25 "€31.08
MASON 4C971 -eristimen tärinä | AD6WMD 4C9713.25 "4.5 "4.25 "€51.80
MASON 5XR48 -eristimen tärinä | AE7FKT 5XR482.5 "4.25 "2.875 "€50.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASON 5C011 Tärinäeristin
€51.80 / yksikkö