Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL BA-2RB-A2 Suuri pikakytkin 20a Spdt Overtravel-mäntä | AE8LMK 6DXA5

HONEYWELL BA-2RB-A2 Suuri Snap Switch 20a Spdt Overtravel mäntä

Varastossa
Tuote: AE8LMK Malli: BA-2RB-A2Ristiviite: 6DXA5

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuuri pikakytkin
Toimilaitteen pituus1.94 "
YhteydenottolomakeSPDT
Nykyinen arvostelu20A
Syvyys0.063 "
Tasauspyörästö0.002 "
Korkeus0.95 "
Kotelofenoliset
Pituus1.94 "
Maks. Pretravel0.05 "
Asennusmitta1 "keskukset
Käyttövoima14.0-22.0 oz.
Käyttölämpötila alue-67 - 185 astetta F
Yli matka0.094 "
Vapauta voima10.00 oz.
Päätteen tyyppiRuuvi
Toimilaitteen tyyppiOhita mäntä
Jännitearvot125/250/480 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8536509040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluSyvyysYli matkaHinta
HONEYWELL BA-2RQ1-A2 Suuri pikakytkin 20a Spdt Overtravel-mäntä | AE8LML 6DXA6 BA-2RQ1-A220A0.069 "0.219 "€54.27
HONEYWELL BE-2RQ1-A4 Suuri pikakytkin 25a Spdt Overtravel-mäntä | AE8LMQ 6DXC0 BE-2RQ1-A425A0.069 "0.094 "€64.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL BA-2RB-A2 Suuri Snap Switch 20a Spdt Overtravel mäntä
€39.22 / yksikkö