Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RACO 3025 Set Ruuviliitin, Teräs, 1 1/4 tuuman kauppa, 2 3/16 tuuman pituus, Rmc/Imc, Betonitiivis | CH6JMD 52AV98

RACO 3025-sarjan ruuviliitos, teräs, 1 1/4 tuuman kauppa, 2 3/16 tuuman pituus, Rmc/Imc, betonitiivis

Varastossa
Tuote: CH6JMD Malli: 3025Ristiviite: 52AV98

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAseta ruuvikytkin
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiAseta ruuvi
Suorittaa loppuunSinkitty
AsennustyyppiKytkin
MateriaaliTeräs
SuuntautuminenSuoraan
Kokonaiskorkeus2 1 / 4 "
Kokonaispituus2 3 / 16 "
kokonaisleveys2"
Kaupan koko1 1/4", 1 1/4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3506
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoKanavien alaluokkaMateriaaliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysKaupan kokoHinta
RACO 2150 -ruuvikytkentäteräs | AF7DBN 20VE27 21502.5 "EMT-johdinSinkitty teräs-4"--€18.41
RACO 2152 -ruuvikytkentäteräs | AF7DBP 20VE28 21523"EMT / jäykkä / IMC-johtoSinkitty teräs-4 11 / 32 "--€17.55
RACO 2154 -sarjan ruuvikiinnitteinen teräs | AF7DBQ 20VE29 21543.5 "EMT-johdinSinkitty teräs-4 13 / 25 "--€21.28
RACO 2156 Sarjaruuvi Emt -kytkentäteräs | AF7DBR 20VE30 21564"EMT-johdinSinkitty teräs-4 18 / 25 "--€26.93
RACO 3023 Set Ruuviliitin, Teräs, 3/4 tuuman kauppa, 1 1/2 tuuman pituus, Rmc/Imc, Betonitiivis | CH6JMC 52AV49 3023--Teräs1.625 "1 1 / 2 "1 3 / 8 "3/4 ", 3/4"€16.10
RACO 3026 Set Ruuviliitin, Teräs, 1 1/2 tuuman kauppa, 2 5/8 tuuman pituus, Rmc/Imc, Betonitiivis | CH6JME 52AV55 3026--Teräs2 1 / 2 "2 5 / 8 "2 1 / 4 "1 1/2", 1 1/2"€39.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RACO 3025-sarjan ruuviliitos, teräs, 1 1/4 tuuman kauppa, 2 3/16 tuuman pituus, Rmc/Imc, betonitiivis
€33.01 / yksikkö