Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 12V180 - savuke, hopea ruostumaton teräs AA4NDN

TOUGH GUY 12V180 savukesäiliö hopeaa ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AA4NDN Malli: 12V180

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€242.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSavukkeiden astia
Koko0.4 gal.
VäriHopea
Suorittaa loppuunMatta
Korkeus12.593
Pituus9.375 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Aukkojen määrä4
Leveys3 57 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.51
Laivan korkeus (cm)37.08
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi7323999080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunKorkeusMateriaaliAukkojen määräHinta
TOUGH GUY 12V178 savukerasia musta teräs | AA4NDL 12V178MustaPuuteroitu41 "Teräs1€322.60
TOUGH GUY 12V179 Savukerasia hopea | AA4NDM 12V179HopeaPuuteroitu41 "Teräs1€287.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 12V180 savukesäiliö hopeaa ruostumatonta terästä
€242.92 / yksikkö