DAYTON Vipuketjunostimet, 10 jalan nosto


Suodattaa
Jarru: Ratch and Pawl mekaaninen kuormajarru , Hissi: 10 ft. , Reeving: 1
TyyliMalliSuorittaa loppuunKoukun avaaminenKantavuusMin. Koukkujen välilläHinta (ei alv)
A
29 XP46
Puuteroitu1.125 "1500 lb13.375 "€422.43
B
29 XP49
Puuteroitu1-7 / 32 "3000 lb15.625 "€485.77
B
29 XP51
Puuteroitu1-17 / 32 "6000 lb19.625 "€889.01
C
29 XP36
Sinkitty1.125 "1500 lb13.375 "€341.20
C
29 XP39
Sinkitty1-7 / 32 "3000 lb15.625 "€618.19
C
29 XP42
Sinkitty1-17 / 32 "6000 lb19.625 "€2,135.63

Vipuketjunostimet, 10 jalan nosto

Dayton -vipuketjunostimet on suunniteltu raskaiden kuormien nostamiseen ja laskemiseen ilman koneita. Ne on varustettu raskailla teräsketjuilla ja pehmeillä kahvoilla, jotka auttavat nostamaan helposti 1/4-6 tonnin kuormia. Nämä vipuketjunostimet sisältävät kaksivaiheisen alennusvaihteen, Weston-tyyppiset kuormajarrut / kaksilevyjarrut ja kestävän seosteräksen, nikkelipinnoitetun luokan 100 kuormitusketjun. Valitse useista näistä vipuketjunostimista, joita on saatavana 1650, 3300 ja 6600 lb kantavuusvaihtoehtona.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?